C-liitin 95-100/95-100 mm2 - YC28C28 (TK10312)

C-liitin 95-100/95-100 mm2
Sähkönumero: 5040182
GTIN: 6410050401827
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: C-liitin 95-100/95-100 mm2
  • Tuotenimi: YC28C28 (TK10312)
  • Yleisnimi: C-liitin
  • Tavaramerkki: BURNDY
  • GTIN: 6410050401827
  • Toimittajan tuotekoodi: YC28C28

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.125 kg
  • Tilavuus: 0.034 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 28 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: C-liitin pyöreälle johtimelle
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:C-liitin 95-100/95-100 mm2 - YC28C28 (TK10312)
Arvostele