Lataa

TRADEFORCE

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6465910
    Rullamitta - 5m/19mm, kaksipuoleinen
    6465910
    Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6465909
    Rullamitta - 3m/16mm, kaksipuoleinen
    6465909
    Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6465908
    Siirtoleukapihdit - Pituus 250mm
    6465908
    Nopeasti ja helposti säädettävä siirtoleukapihti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6465907
    Sivuleikkurit - Pituus 115 mm
    6465907
    Kromivanadiiniteräs pidentää käyttöikää ja kestävyyttä. Kaksikomponenttinen mukavuuskahva.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6465906
    Ruuvitalttasarja - 6 -osainen
    6465906
    Pakkauksessa: 4×100mm,5×100mm,5×150mm,6×150mm,PH1×100mm,PH×150mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6465905
    Vesivaaka - Pituus 10 cm, magneetti
    6465905
    Alumiininen mini vesivaaka. Pituus vain 10 cm. Pohjassa magneetit. Kulkee helposti vaikka taskussa ja helppo käyttää vaikkapa kalust easennuksissa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6465904
    Kaapeliveitsi - VDE 1000V, teräsuojus
    6465904
    Kiinteä, suora terä. Terän takaosa on muovipinnoitettu oikosulun välttämiseksi. Kahva luistonestopinnoitteella. Terän suojakotelo mukana.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6465903
    Työkalulajitelma - 8:n työkalun setti VDE 1000V
    6465903
    Pakkauksessa: 160 mm kärkipihdit. 160 mm säädettävä kuorintapihti. 180 mm voimasivuleikkuri. 4.0x100mm ruuvitaltta. 5.5x100mm ruuvitaltta. PZ1x100mm. PZ2x100mm. jänniteruuvitaltta 3,0x 70mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6465902
    Pihtilajitelma - 3:n pihdin setti VDE 1000V
    6465902
    Pakkauksessa: 160 mm kärkipihdit. 160 mm säädettävä kuorintapihti. 180 mm voimasivuleikkuri.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6465901
    Ruuvitaltta - Slim 3.0x100mm VDE 1000V
    6465901
    3.0 mm terä mahtuu hyvin esim. johdonsuojiin. Magneettikärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä, korkea kovuus, sitkeys ja kestävyys. Ergon ominen kahva.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6465900
    Ruuvitaltta - 2.5x75mm VDE 1000V
    6465900
    2.5 mm terä mahtuu hyvin esim. riviliitiimiin. Magneettikärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä, korkea kovuus, sitkeys ja kestävyys. Ergo nominen kahva.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1311568
    Johdinside - Johdinside 7,6x370 musta
    1311568
    Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1311565
    Johdinside - Johdinside 4,8x370 musta
    1311565
    Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1311562
    Johdinside - Johdinside 4,8x250 musta
    1311562
    Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1311559
    Johdinside - Johdinside 4,6x190 musta
    1311559
    Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva