Lataa

STEINEL PROFESSIONAL

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kytkentätapa
1
  1. Muu 253 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6005002
    Liima STEINEL - 11MM 1KG (40kpl) KUUMALIIMA
    6005002
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6005001
    Liima STEINEL - 11MM 250G KUUMALIIMA
    6005001
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6005000
    Kuumaliimapistooli STEINEL - GLUEMATIC 3002 setti, salkku
    6005000
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4525200
    Valonheitin XLED - HOME2 14.8W 4K 1184lm VA
    4525200
    XLED HOME2 valk. PIR-tunnistinvalonheitin 14.8W. 4000K. 1184lm seinä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4111599
    PIR-tunnistinvalaisin - L 585 S 60W/E27 musta
    4111599
    PIR-tunnistinvalaisin. Max. 12m. IP44/II
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4111418
    Katto/seinävalaisin ulko - LN1 LED 4.5W 350lm 3000K valk.
    4111418
    Numerovalaisin. asennus seinään tai kattoon. Sisäänrakennettu hämäräkytkin ohjaa valaisimen toimintaa. 5-200 lx. Sis. numerotarra-ar kin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4111299
    PIR-tunnistinvalaisin - L 585 S 60W/E27 valkoinen
    4111299
    PIR-tunnistinvalaisin. Max. 12m. IP44/II
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4111004
    Tunnistinvalaisin Steinel - L1 60W/E27. IP44/II. IK07 val
    4111004
    PIR-tunnistin. valvontakulma 180 ast. Etäisyys max. 10m. hämäräkytkinsäätö 2-2000 luksia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3515783
    Liiketunnistin 180ast.musta - IS 180-2
    3515783
    PIR-tunnistin ulkokäyttöön. Etäisyys max. 12m, 1000W, IP54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3515780
    Liiketunnistin 180ast.valk. - IS 180-2
    3515780
    PIR-tunnistin ulkokäyttöön. Etäisyys max. 12m, 1000W, IP54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3515145
    Liiketunnistin 160ast.valk. - IS 2160
    3515145
    PIR-tunnistin sisälle ja ulos. Toimintakulma 160 ast., avauskulma 40 ast. 600W, IP54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3515144
    Liiketunnistin 160ast.musta - IS 2160
    3515144
    IS2160 INFRAP.TUNN. MUSTA PROFI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3515133
    Tunnistinvalaisin - L 560 S tunnistinvalaisin mus
    3515133
    PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. 60W/E27. toimintakulma 140 ast. max. 12m. IP44/II
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3515130
    Tunnistinvalaisin - L 560 S tunnistinvalaisin val
    3515130
    PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. 60W/E27. toimintakulma 140 ast. max. 12m. IP44/II
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3514141
    Hämäräkytkin musta - NIGHTMATIC 3000
    3514141
    NIGHTMATIC 3000 MUSTA HÄMÄRÄKYTKIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva