Lataa

SPELSBERG

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Geelijatkos 4 tuotetta
  2. Jakorasia 16 tuotetta
  3. Jakorasia geeli 4 tuotetta
  4. Kalvojakorasia 9 tuotetta
  5. Kojerasia 4 tuotetta
  6. Läpivientilaippa 4 tuotetta
  7. Liitäntärasia 2 tuotetta
  8. Moduulikotelo pinta 25 tuotetta
  9. PE/N-liitin 7 tuotetta
  10. Riviliitinkotelo 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. Abox 12 tuotetta
  2. Abox XT 8 tuotetta
  3. AK 27 tuotetta
  4. AK AIR 8 tuotetta
  5. AK-F AIR 7 tuotetta
  6. Ake 6 tuotetta
  7. AKL 3 tuotetta
  8. HW 4 tuotetta
  9. Red Range 11 tuotetta
  10. RK 14 tuotetta
Tavaramerkki
  1. SPELSBERG 235 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 30 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 235 tuotetta
Leveys
  1. 300 mm 16 tuotetta
  2. 315 mm 15 tuotetta
  3. 250 mm 13 tuotetta
  4. 110 mm 9 tuotetta
  5. 180 mm 8 tuotetta
  6. 400 mm 8 tuotetta
  7. 80 mm 8 tuotetta
  8. 140 mm 6 tuotetta
  9. 150 mm 6 tuotetta
  10. 93 mm 6 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65 51 tuotetta
  2. IP66 30 tuotetta
  3. IP67 22 tuotetta
  4. IP55 17 tuotetta
  5. IP68 7 tuotetta
  6. IP30 5 tuotetta
  7. IP20 3 tuotetta
  8. IP54 2 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 94 tuotetta
  2. Oranssi 15 tuotetta
  3. Musta 14 tuotetta
  4. Valkoinen 7 tuotetta
  5. Vihreä 4 tuotetta
  6. Muu 1 tuote
  7. Sininen 1 tuote
Syvyys
  1. 155 mm 15 tuotetta
  2. 226 mm 14 tuotetta
  3. 90 mm 10 tuotetta
  4. 38 mm 9 tuotetta
  5. 122 mm 8 tuotetta
  6. 180 mm 8 tuotetta
  7. 52 mm 8 tuotetta
  8. 120 mm 7 tuotetta
  9. 55 mm 7 tuotetta
  10. 85 mm 7 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 112 tuotetta
  2. Teräs 13 tuotetta
  3. kaksikomponenttipolyuretaanihartsi 4 tuotetta
  4. Muu 1 tuote
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 41 tuotetta
  2. seinä-/kattoasennus 41 tuotetta
  3. Yleiskäyttöinen 25 tuotetta
  4. Ruuvi 7 tuotetta
  5. Onteloseinä 3 tuotetta
  6. Betoni 1 tuote
  7. uppoasennus 1 tuote
Pituus
  1. 180 mm 11 tuotetta
  2. 110 mm 9 tuotetta
  3. 200 mm 8 tuotetta
  4. 80 mm 8 tuotetta
  5. 37 mm 7 tuotetta
  6. 140 mm 6 tuotetta
  7. 150 mm 6 tuotetta
  8. 93 mm 6 tuotetta
  9. 250 mm 3 tuotetta
  10. 350 mm 3 tuotetta
Halogeeniton
  1. Kyllä 83 tuotetta
  2. Ei 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3428927
    Moduulikotelo pinta PS - AK 24 Moduulikotelo
    3428927
    AK 24, Moduulikotelo,24 moduulipaikkaa, PE/N-liitin, IP65, harmaa, 250 x 370 x 122 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3429215
    Riviliitinkotelo PC - RK 4/18 K-L Riviliitinkotelo
    3429215
    RK 4/18 K-L Riviliitinkotelo ilman liittimiä DIN-kiskolla, IP54/IP66, harmaa, 180x110x90mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1155008
    Levyseinärasia - HW 050
    1155008
    HW 050 Levyseinärasia IP30, 68 mm #, 50mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  4. 1155005
    Kojerasia matala - HW 035
    1155005
    HW 035 Levyseinärasia IP30, 68 mm #, 35mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1155000
    Kaksoiskojerasia - HW
    1155000
    HW Tuplalevyseinärasia IP30, 2x 68 mm #, 50mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  6. 3429612
    Modulikotelo - AK 12 1x12 mod.
    3429612
    AK 12, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3429609
    Modulikotelo - AK 09 1x9 mod.
    3429609
    AK 09, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3429605
    Modulikotelo - AK 05 1x5 mod.
    3429605
    AK 05, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3429603
    Modulikotelo - AK 03 1x3 mod.
    3429603
    AK 03 Moduulikotelo, PE/N-liitin IP65, 150x100x96
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1622118
    Jakorasia - Q-Mini-L
    1622118
    Jakorasia Q-Mini-L IP20 ilman liittimiä, 89x43x34 mm, harmaa 6, hahloläpivientiä ylhäällä kaapeleille NYM 3 x 2,5mm2, NYM 5 x 1,5mm2, 2 pohjaläpivientiä, ulkopuolisilla kiinnityskorvakkeilla, maks.poikkipinta-ala 2,5 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1622117
    Kalvojakorasia - 2K-Mini-L/sw
    1622117
    Kalvojakorasia 2K-Mini-L/w IP 55 ilman liittimiä, 89x43x38 mm, musta, 10 läpivientiä sivuilla , yksi läpivienti pohjassa, pehmeillä läpivienneillä,tiivistysalue 2-10mm (päädyissä ja pohjassa), 2-14mm sivuilla. maks.poikkipinta-ala 2,5 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1622108
    Jakorasia - 2K-Mini-L/w
    1622108
    2K-Mini-L/w Jakorasia
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1622105
    Kalvojakorasia - 2K-12-L/sw Jakorasia
    1622105
    Kalvojakorasia 2K-12-L/sw IP55 ilman liittimiä, 85x85x37mm, musta, 12 läpivientiä sivuilla, yksi läpivienti pohjassa, pehmeillä läpi vienneillä, tiivistysalue 2-14 m. maks.poikkipinta-ala 2,5 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1736241
    Kalvotiiviste - SNI M20 Kalvotiiviste
    1736241
    Porraskalvotiiviste M20, harmaa, Ø 5-16mm kaapeleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1622004
    Liitäntärasia 56x40x23mm - Q 4-L Liitäntärasia IP20
    1622004
    Q4-L Liitäntärasia IP20 ilman liittimiä. harmaa. läpipainettavilla johtoaihioilla. 56x40x23mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva