Lataa

SENTIO BY HARVIA

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

7 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 8266497
    Selkänoja Sentio by Harvia - 514-L
    8266497
    Selkänoja Ergonominen selän muotoon mukautuva selkänoja. Materiaali: Haapa. Koko (cm): 35 x 89.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8266407
    Ohjauskeskus Sentio by Harvia - Infrabox
    8266407
    Ohjauskeskus Sentio kiukaaseen. Väri (ohjauskeskus): Tummanruskea. Kytkentäjännite: 230 V AC 1 N ~ 50/60 Hz. Käyttöjännite (ohjauspaneeli): 5VDC. Mitat (ohjauspaneeli, mm): 100 x 65 x 37. Mitat (tehoyksikkö, mm): 195 x 199 x 48. Ohjauspaneelin voi asentaa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8266363
    Kiuas Sentio by Harvia - Qube 18-24 kW
    8266363
    Kiuas Sentio, Väri: Musta. Teho (kW):18-24. Saunan tilavuus (m³):20-40. Paino (kg):59. Kivimäärä(kg):70. Käyttöjännite:400 V AC 3N~ 50/60 Hz.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8266111
    Infrapunasäteilijä Sentio - DIR-500-R-F
    8266111
    Infrapunasäteilijä Sentio Väri: Musta. Teho: 500 W. Käyttöjännite: 230 V 1N~
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 8266109
    Infrapunasäteilijä Sentio - DIR-350-R-F
    8266109
    Infrapunasäteilijä Sentio Väri: Musta. Teho: 350 W. Käyttöjännite: 230 V 1N~
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 8266493
    Lämpö- kosteusmittari Sentio - A-210-THS
    8266493
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 8266492
    Päätuki Sentio by Harvia - 515-A
    8266492
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

7 tuotetta

Nouseva