Lataa

RAGNAR STÅLSKOG

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. SLO 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6458034
    Tmv ajolangalle 35 mm2 - AJOLANGANTYÖMAAD.VÄLINE
    6458034
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6406158
    Eristyssauvatarvike - MKS/MBT adapteri
    6406158
    Suunniteltu käytettäväksi lumenpudotuskoukkujen, -piiskan ja työkalupidikkeen (MHF19) yhteensovittamiseksi MKS-, MGV-, MDV/MSV- ja MTV-sauvoihin. Adapterissa on 3/8 ja 3/4 tuuman kierteet ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Adapterin avulla voidaan liittää esimerkiksi SLD1-huurrepiiska MKS-sauvaan.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6406128
    MBT sauvaan, sisäkierre - SLK 1 lumenpudotuskoukku
    6406128
    Lumenpudotuskoukku MBT-sauvaan. Ruostumaton teräs, 3/8" sisäkierre. Yhdistettävissä MKS-sauvaan erillisellä MKS/MBT-adapterilla 6406158.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6406125
    Eristyssauva - MBT 511 V
    6406125
    Teleskooppisauva 1400-5100 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6459063
    Tmv avojohtoon tr-kierre - JSKL3-TGE 5kA/1s,25MM2
    6459063
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6459030
    Suojapussi työmaad.välineille - SUOJAPUSSI
    6459030
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6458132
    Välikappale universal kierre - TAG/RS
    6458132
    Jännitetyösauvoihin. Esim. TAG 2020 liittämiseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6458129
    Jänn.koetin+adapteri - TAG 220 12-36KV
    6458129
    Sisältää: TAG220/12-36L jännitteenkoetin,adapterit TAG/RS ja TAG/JGS ,CT200 metallilaatikon.Soveltuu käytettäväksi MGV-U eristyssauvojen kanssa (mm. 6457763, 6457766 ja 6457769)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6458075
    Eristyssauva, jatko-osa - MSV 250, pit.2605mm
    6458075
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6458021
    Tmv:n säilytysteline - SÄILYTYSTELINE JOS 30
    6458021
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6457848
    Huurrepiiska MKS:ään - SLD1 STÅLSKOG
    6457848
    Huurrepiiska lumen ja jään poistamiseen linjoilta. Yhteensopiva MBT- sauvaan. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista, 3/8" sisäkierre. Yhdistettävissä MKS-sauvaan erillisellä MKS/MBT-adapterilla 6406158.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6457823
    Tmv avojohtoon pikaliitin - JSKL3-QLE 5kA/1s, 25MM2
    6457823
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6457822
    Oksimissauva 2.6/9.6m - MKS 963 STÅLSKOG
    6457822
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6457820
    Oksasaha MKS-sauvalle - MKS 4 STÅLSKOG
    6457820
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6457812
    Tmv 95mm2 yleisliitin JK27:llä - JK27-X-JK27V 21.0kA/1s
    6457812
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva