Lataa

PRYSMIAN

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti)
2
  1. Kyllä 160 tuotetta
  2. Ei 36 tuotetta
Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti)
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alumiinivoimakaapeli 22 tuotetta
  2. Alumiinivoimakaapeli-HF 25 tuotetta
  3. Asennuskaapeli-FRHF 11 tuotetta
  4. Keskijännitekaapeli 15 tuotetta
  5. Kumikaapeli 12 tuotetta
  6. Kuparivoimakaapeli-FRHF 21 tuotetta
  7. Kuparivoimakaapeli-HF 12 tuotetta
  8. Laivakaapeli-HF 1kV 16 tuotetta
  9. Riippukierrekaapeli 9 tuotetta
  10. Valokuitukaapeli maa 11 tuotetta
Tuotesarja
  1. Afumex 29 tuotetta
  2. AFUMEX C-PRo 28 tuotetta
  3. Draka 16 tuotetta
  4. Firetuf 42 tuotetta
  5. Prysmian 85 tuotetta
Tavaramerkki
  1. PRYSMIAN 236 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 98 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 8 tuotetta
  2. M 218 tuotetta
  3. SET 10 tuotetta
Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti)
  1. Kyllä 160 tuotetta
  2. Ei 36 tuotetta
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
  1. 1.5 mm² 19 tuotetta
  2. 2.5 mm² 19 tuotetta
  3. 50 mm² 17 tuotetta
  4. 120 mm² 15 tuotetta
  5. 185 mm² 15 tuotetta
  6. 240 mm² 14 tuotetta
  7. 95 mm² 14 tuotetta
  8. 150 mm² 13 tuotetta
  9. 70 mm² 13 tuotetta
  10. 35 mm² 12 tuotetta
Ulkovaipan materiaali
  1. Polyolefiini 132 tuotetta
  2. PVC 26 tuotetta
  3. Ei ole 21 tuotetta
  4. Kumi 14 tuotetta
  5. Muu 1 tuote
Paino
  1. 1100 kg/km 5 tuotetta
  2. 1800 kg/km 5 tuotetta
  3. 1500 kg/km 4 tuotetta
  4. 1900 kg/km 4 tuotetta
  5. 270 kg/km 4 tuotetta
  6. 3000 kg/km 4 tuotetta
  7. 500 kg/km 4 tuotetta
  8. 770 kg/km 4 tuotetta
  9. 120 kg/km 3 tuotetta
  10. 1200 kg/km 3 tuotetta
Ulkovaipan väri
  1. Musta 136 tuotetta
  2. Oranssi 42 tuotetta
  3. Valkoinen 2 tuotetta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan
  1. Ei ole 91 tuotetta
  2. Eca 45 tuotetta
  3. Cca 39 tuotetta
  4. Dca 4 tuotetta
Johtimien määrä
  1. 4 67 tuotetta
  2. 5 63 tuotetta
  3. 1 21 tuotetta
  4. 3 12 tuotetta
  5. 2 6 tuotetta
  6. 12 2 tuotetta
  7. 19 2 tuotetta
  8. 7 2 tuotetta
  9. 16 1 tuote
  10. 24 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 0473385
    Eca Kumikaapeli Prysmian - FLEXTREME H07RN-F 5G50 K500
    0473385
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 0402300
    Eca Kumikaapeli Prysmian - FLEXTREME H07RN-F 5G70 K500
    0402300
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 0658554
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X120+95 1 KV
    0658554
    AMKA 3X120+95 0,6/1kV K500 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 0658551
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X70+95 1 KV
    0658551
    AMKA 3X70+95 0,6/1kV K500 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 0658550
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X50+70 1 KV
    0658550
    AMKA 3X50+70 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 0658549
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X35+50 1 KV
    0658549
    AMKA 3X35+50 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 0658548
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X25+35 1 KV
    0658548
    AMKA 3X25+35 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 0658547
    Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X16+25 1 KV
    0658547
    AMKA 3X16+25 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 0652430
    Kuparivoimakaapeli-FRHF Prysmi - FIRETUF FRHF-EMC 4X70/35 1kV
    0652430
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 0652425
    Kuparivoimakaapeli-FRHF Prysmi - FIRETUF FRHF-EMC 4X10/10
    0652425
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 0652424
    Kuparivoimakaapeli-FRHF Prysmi - FIRETUF FRHF-EMC 4X6/6
    0652424
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 0652422
    Kuparivoimakaapeli-FRHF Prysmi - FIRETUF FRHF-EMC 4X2,5/2,5
    0652422
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 0652421
    Kuparivoimakaapeli-FRHF Prysmi - FIRETUF FRHF-EMC 4X1,5/1,5
    0652421
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 0622166
    Eca Alumiinivoimakaapeli Prysm - AMCMK 3X240AL/72CU AN 1 KV
    0622166
    AMCMK 3X240AL/72CU AN 0,6/1kV K500, CPR: Eca
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 0622165
    Eca Alumiinivoimakaapeli Prysm - AMCMK 3X185AL/57CU AN 1 KV
    0622165
    AMCMK 3X185AL/57CU AN 0,6/1kV K500, CPR: Eca
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva