Lataa

PLEJD AB

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. PLEJD AB 17 tuotetta
Materiaali
1
  1. Muovi 11 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2618949
    Valonsäädin - DALI broadcast,128mA,DT8,BT
    2618949
    DALI broadcast, 128mA, maks. 64 laitetta, DALI-2 tukee DT/TW värinsäätö, 2 sisääntuloa, viikkokello/astro, Bluetooth-mesh.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4007800
    Elektroninen liitäntälaite - LED-driver 10W,150-700mA12/24V
    4007800
    LED-driver, jossa on sisäänrakennettu himmennystoiminto yhdelle tai usealle LED-valaisimelle (150700 mA) tai LED-nauhalle (12/24V), joiden teho on enintään 10 W.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2618920
    Ohjausyksikkö - Gateway, Bluetooth, internet
    2618920
    Plejd-yhdyskäytävä mahdollistaa Plejd-järjestelmän ohjaamisen käyttäjän olinpaikasta riippumatta, kunhan käytössä on internetyhteys.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2618992
    Releyksikkö - Kaksoisrele,16A/2,mesh,BT
    2618992
    Kaksoisrele sisältää kaksi kosketinta, joita käytetään vaiheen katkaisemiseen (L) tai yhteen tai kahteen erilliseen kuormaan, pääasi assa valaistuksessa. Tuotetta voidaan ohjata automaattisesti ajastustoiminnon, kuten astrokellon tai viikkokellon avulla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2618907
    Säädin - Langaton painike val Elko
    2618907
    Langaton 1-os./2-os. vivut Plejd tuotteiden ohjaukseen. Soveltuu Elko RS/Plus valkoinen kehyssarjoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2618906
    Säädin - Langaton painike val Exxact
    2618906
    Langaton 1-os./2-os. vivut Plejd tuotteiden ohjaukseen. Soveltuu Schneider Exxact valkoinen kehyssarjoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2618905
    Tarvike - DIN adapteri uppoas.tuotteille
    2618905
    DIN adapteri kaikille Plejd tuotteille. Tällä asennus DIN-kiskoon (3moduulia) tai seinään.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2618904
    Valonsäädin - 300UNI RCL UPK VAL nuppi exxac
    2618904
    Adapteri joka muuttaa kaikki Plejd uppoasennus painikesäätimet kiertovalonsäätimeksi. Mukana keskiölevyt jotka soveltuu Schneider Ex xact ja Elko RS/Plus valkoinen. Bluetooth ohjaus. Lataa sovellus. Asennetaan tuotteisiin 2618900 ja 2618902
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2618903
    Tarvike - Paristovarmennus DIN Bluetooth
    2618903
    Paristovarmennus varmistaa astrokellon ja ajastimien ajassa pysymisen sähkökatkon vuoksi. Vain 1kpl BAT-01 tuotteita tarvitaan varmistamaan järjestelmä. Helppo snap-on kiinnitys. Asennus DIN-kiskoon tai kojerasia. Pariston kesto 10 vuotta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2618902
    Releyksikkö - 1S 16A/230VAC U/DIN 0/1-10V Bl
    2618902
    Rele 16A/230VAC sekä 1-10V tai 0-10V liitäntälaitteiden himmennys. uppoas. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Kärjen kesto 800-3500W riippuen kuormasta. Voidaan ohjata langattomasti Bluetoothin avulla sekä muita toimilaitteita.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2618901
    Valonsäädin - 200UNI RC LED U/DIN 2ulostuloa
    2618901
    Universaali 2-ulostuloa valonsäädin. max 200VA.100W hehkulamppu. LED 100W laskeva reuna. 50W nouseva reuna. 100W elektroniset liitän tälaitteet. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso ja himmennysnopeus. Langaton ohjaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2618900
    Valonsäädin - 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN
    2618900
    Universaali LED valonsäädin. 300W hehkulamppu. LED 200W laskeva reuna. 100W nouseva reuna. 300W elektroniset liitäntälaitteet. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso ja himmennysnopeus. Langaton ohjaus toimilaitteisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2618947
    Säädin - Langaton kierto val Exxact
    2618947
    Langaton kiertosäädin Plejd tuotteiden ohjaukseen. Soveltuu Schneider Exxact valkoinen kehyssarjoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 40 kappaleen paketeissa
  14. 2618944
    Säädin - Langaton kierto val Elko
    2618944
    Langaton kiertosäädin Plejd tuotteiden ohjaukseen. Soveltuu Elko RS/Plus valkoinen kehyssarjoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 40 kappaleen paketeissa
  15. 2618910
    Säädin - Kiertoadapteri VAL Elko
    2618910
    Kierrettävän Plejd-adapterin avulla kaikkia Plejd-rasialaitteita voi säätää pyörittämällä. Kierrettävä adapteri napsautetaan haluttuun Plejd-valikoiman rasialaitteeseen. Sopii Elko plus valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 30 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva