Lataa

OSRAM OY

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Itsestään liimautuva
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennustarvike 2 tuotetta
  2. Elektroninen liitäntälaite 8 tuotetta
  3. Läsnäolotunnistin valonm. 2 tuotetta
  4. Liitin 2 tuotetta
  5. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  6. Ohjauskomponentti 5 tuotetta
  7. Ohjauslaite 2 tuotetta
  8. Valoprofiili/-nauha 141 tuotetta
  9. Väyläliityntäyksikkö 2 tuotetta
Tuotesarja
  1. LINEARlight Flex 143 tuotetta
  2. Optotronic 9 tuotetta
Tavaramerkki
  1. OSRAM OY 313 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 311 tuotetta
  2. PS 2 tuotetta
Leveys
  1. 8 mm 62 tuotetta
  2. 14.1 mm 45 tuotetta
  3. 11.1 mm 39 tuotetta
  4. 10 mm 14 tuotetta
  5. 50 mm 14 tuotetta
  6. 30 mm 11 tuotetta
  7. 43 mm 9 tuotetta
  8. 11 mm 4 tuotetta
  9. 42 mm 4 tuotetta
  10. 53 mm 4 tuotetta
Pituus
  1. 6000 mm 61 tuotetta
  2. 10000 mm 42 tuotetta
  3. 4500 mm 19 tuotetta
  4. 9000 mm 18 tuotetta
  5. 3000 mm 16 tuotetta
  6. 204 mm 6 tuotetta
  7. 3900 mm 5 tuotetta
  8. 172 mm 4 tuotetta
  9. 208 mm 4 tuotetta
  10. 240 mm 4 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Valoprofiili/-nauha 200 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 92 tuotetta
  2. IP00 46 tuotetta
  3. IP20 42 tuotetta
  4. IP66/IP67 8 tuotetta
  5. IP66 7 tuotetta
  6. IP65 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. Nauha 149 tuotetta
  2. Ohjain 10 tuotetta
  3. Muu 9 tuotetta
  4. Dynaaminen 6 tuotetta
  5. Multisensori 6 tuotetta
  6. Läsnäolotunnistin 4 tuotetta
  7. Staattinen 4 tuotetta
  8. Jatkomoduuli 2 tuotetta
  9. Valaistusohjain/-sensori 1 tuote
Suojausluokka
  1. III 143 tuotetta
  2. II 33 tuotetta
  3. I 7 tuotetta
Avauskulma
  1. 120 ° 164 tuotetta
Itsestään liimautuva
  1. Kyllä 164 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 1.4 mm 62 tuotetta
  2. 10.8 mm 41 tuotetta
  3. 3.7 mm 30 tuotetta
  4. 4.5 mm 13 tuotetta
  5. 10 mm 4 tuotetta
  6. 14.1 mm 4 tuotetta
  7. 2.4 mm 4 tuotetta
  8. 2.5 mm 3 tuotetta
  9. 1.45 mm 2 tuotetta
  10. 2.2 mm 1 tuote
Teho per metri
  1. 7.2 W 22 tuotetta
  2. 11.5 W 20 tuotetta
  3. 3.9 W 19 tuotetta
  4. 17.9 W 13 tuotetta
  5. 7 W 13 tuotetta
  6. 28.9 W 10 tuotetta
  7. 10.6 W 8 tuotetta
  8. 12 W 8 tuotetta
  9. 7.7 W 6 tuotetta
  10. 13.6 W 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4010946
    Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 60/220-240/700 NFC I
    4010946
    OTI DALI 60/220-240/700 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4010945
    Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC I
    4010945
    OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4010944
    Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 25/220-240/700 NFC I
    4010944
    OTI DALI 25/220-240/700 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4010931
    Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I
    4010931
    OTI QBM 40/220-240/1A0 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4010929
    Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 30/220-240/700 NFC I
    4010929
    OTI QBM 30/220-240/700 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4010927
    Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 20/220-240/500 NFC I
    4010927
    OTI QBM 20/220-240/500 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2609738
    Asennustarvike - QBM 220-240 LS/PD CM KIT
    2609738
    QBM 220-240 LS/PD CM KIT
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2609737
    Tarvike - QBM 220-240 LS/PD HB
    2609737
    QBM 220-240 LS/PD HB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2609736
    Tarvike - QBM 220-240 LS/PD CI
    2609736
    QBM 220-240 LS/PD CI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2609735
    Tarvike - QBM PB COUPLER
    2609735
    QBM PB COUPLER
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4010933
    Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH
    4010933
    OSRAM OPTOTRONIC OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4010926
    Elektroninen liitäntälaite - OT SLIM 60/220-240/24
    4010926
    OSRAM OPTOTRONIC OT SLIM 60/220-240/24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4010924
    Elektroninen liitäntälaite - OT SLIM 250/220-240/24
    4010924
    OSRAM OPTOTRONIC OT SLIM 250/220-240/24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4010922
    Elektroninen liitäntälaite - OT SLIM 100/220-240/24
    4010922
    OSRAM OPTOTRONIC OT SLIM 100/220-240/24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4010921
    Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC I
    4010921
    OSRAM OPTOTRONIC OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC I
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva