Lataa

MILWAUKEE

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Akku 13 tuotetta
  2. Akkuiskuruuvinväännin 7 tuotetta
  3. Akkukonepaketti 4 tuotetta
  4. Akkuruuvinväännin 4 tuotetta
  5. Kaapelinkatkaisutyökalu 5 tuotetta
  6. Katkaisutyökalu 4 tuotetta
  7. Latauslaite 4 tuotetta
  8. Poravasara 6 tuotetta
  9. Sahanterä puukkosaha 5 tuotetta
  10. Työvalaisin lithium 15 tuotetta
Tuotesarja
  1. AX TCT 3 tuotetta
  2. KÄSITYÖKALUT 3 tuotetta
  3. M12 25 tuotetta
  4. M12 FUEL 2 tuotetta
  5. M12 FUEL™ 2 tuotetta
  6. M12 Valaisu 5 tuotetta
  7. M18 40 tuotetta
  8. M18 High Force 7 tuotetta
  9. M18 Valaisu 9 tuotetta
  10. TORCH TCT 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. MILWAUKEE 254 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 99 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 232 tuotetta
  2. PAA 5 tuotetta
  3. PAK 8 tuotetta
  4. SET 9 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Työkalulaukku/-salkku 38 tuotetta
Leveys
  1. 138 mm 3 tuotetta
  2. 190 mm 3 tuotetta
  3. 85 mm 3 tuotetta
  4. 130 mm 2 tuotetta
  5. 135 mm 2 tuotetta
  6. 140 mm 2 tuotetta
  7. 141 mm 2 tuotetta
  8. 200 mm 2 tuotetta
  9. 102 mm 1 tuote
  10. 120 mm 1 tuote
Pituus
  1. 475 mm 7 tuotetta
  2. 280 mm 3 tuotetta
  3. 540 mm 3 tuotetta
  4. 210 mm 2 tuotetta
  5. 476 mm 2 tuotetta
  6. 480 mm 2 tuotetta
  7. 510 mm 2 tuotetta
  8. 165 mm 1 tuote
  9. 185 mm 1 tuote
  10. 206 mm 1 tuote
Nimellisjännite
  1. 18 V 16 tuotetta
  2. 12 V 15 tuotetta
  3. 4 V 1 tuote
Korkeus
  1. 370 mm 7 tuotetta
  2. 365 mm 3 tuotetta
  3. 134 mm 2 tuotetta
  4. 426 mm 2 tuotetta
  5. 80 mm 2 tuotetta
  6. 1000 mm 1 tuote
  7. 130 mm 1 tuote
  8. 135 mm 1 tuote
  9. 142 mm 1 tuote
  10. 160 mm 1 tuote
Akun kapasiteetti
  1. 0 Ah 14 tuotetta
  2. 4 Ah 5 tuotetta
  3. 5 Ah 5 tuotetta
  4. 2 Ah 2 tuotetta
Paino akkupaketti mukaan lukien
  1. 0 kg 4 tuotetta
  2. 1.7 kg 3 tuotetta
  3. 3.5 kg 3 tuotetta
  4. 1.9 kg 2 tuotetta
  5. 2.6 kg 2 tuotetta
  6. 4.3 kg 2 tuotetta
  7. 0.4 kg 1 tuote
  8. 1 kg 1 tuote
  9. 1.1 kg 1 tuote
  10. 1.2 kg 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6437865
    Sahanterä pyörösaha - Pyörösahanterä M150X20X1,6X34T
    6437865
    Pyörösahanterä metallille M150x20x1,6x34T Yhteensopiva 4933459192 M18 FMCS-0X ja 4933459193 M18 FMCS-502X pyörösahoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8737525
    Käsivalaisin LED - IR PL250 kynävalaisin IP67
    8737525
    USB-ladattava kynävalaisin. 250 lumenia. IP67. Kaksi valaisutilaa. Laserosoitin, kumipinta perässä ja irrotettava/käännettävä kiinni tysklipsi. Vilkkuvalo ilmaisee akun alhaisen tilan. Paino akun kanssa 0,06 kg. Mukana micro-USB-kaapeli.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6437757
    Merkintäkynä - Hienokärkinen huopakynä, musta
    6437757
    Merkkauskynä. Kestävä akryylikärki on ihanteellinen karkeille pinnoille. Betonille, puulle, metallille, vanerille, OSB-levyille sekä muoville. Pölyisille, märille, ruosteisille sekä öljyisille pinnoille. PVC:lle tai metallipinnoille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6437756
    Säilytysjärjestelmä - PACKOUT aloitussarja 3 laatikkoa
    6437756
    Vetokärryssä kiinteä suuri laatikko. Päällä toinen suuri laatikko jossa 2 vetolaatikkoa esim. käsityökaluille. Päällimmäisenä ns. mi ljoonalaatikosto pientarvikkeille. Yhteensopiva muiden Packout tuotteiden ja lisäosien kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6437755
    Poranterä betoni/kivi - SDS+ MX4 poranteräsarja
    6437755
    SDS+ poranteräsarja.. 4-urainen kierremuotoilu optimoi pölyn- ja porausroskan poistamisen. PGM-luokiteltu. Sarjassa 5 / 6 x 115 mm, 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, 12 x 160mm terät.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6437754
    Poranterä kaakeli - Lasi- ja kaakeliporanteräsarja
    6437754
    Sopii pehmeiden ja keskikovien kaakeleiden ja keramiikan sekä karkaistun lasin poraamiseen. Vahvistettu karbidikärki parantaa terän kestävyyttä. Sarjassa 4 / 5 / 2 x 6 / 8mm terät.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6437752
    Kulmahiomakone - M18 FSAG125X-0X
    6437752
    M18 125 mm -akkukulmahiomakone. FIXTEC. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymiss uojalla. 8500 kierr./min. Paino akulla 2,7kg. AVS-sivukahva ja muovisalkku (ilman akkua ja laturia).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6437700
    Laikka - TASOLIUSKALAIKKA SL50/125 K120
    6437700
    Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja m elutaso, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  9. 6437699
    Laikka - TASOLIUSKALAIKKA SL50/125 K80
    6437699
    Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja m elutaso, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  10. 6437692
    Laikka - KATKAISUL SCS 41/125X1 PRO+
    6437692
    Raudattomat ja rikittömät huipputason ohuet katkaisulaikat kaikille teräksille. Ominaisuudet: 50 % nopeampi ja 50 % vähemmän pölyä v errattuna 3mm paksuisiin vakiolaikkoihin. Vähemmän hukkamateriaalia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6437691
    Laikka - KATKAISUL STD 125X1,5MM
    6437691
    Ohuet metallinleikkuulaikat urakoitsija sarja. Käyttökohde: ohuet raudattomat ja rikittömät katkaisulaikat teräkseen. Sopii haponkestävään teräkseen, Hardoxiin, korkeaseosteräkseen, rakenne- ja työkaluteräkseen. Ei sovellu ruostumattomaan teräkseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6437690
    Laikka - KATKAISUL STD 125X1MM
    6437690
    Ohuet metallinleikkuulaikat urakoitsija sarja. Käyttökohde: ohuet raudattomat ja rikittömät katkaisulaikat teräkseen. Sopii haponkestävään teräkseen, Hardoxiin, korkeaseosteräkseen, rakenne- ja työkaluteräkseen. Ei sovellu ruostumattomaan teräkseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6437689
    Poranterä betoni/kivi - VASARAPORA SDS+ MX4 12X210
    6437689
    Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki 5-8 mm terissä nopeuttaa poraamista. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivat materiaalin tehokkaammin. Raudoitussuojat lisäävät kestävyyttä raudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6437688
    Poranterä betoni/kivi - VASARAPORA SDS+ MX4 12X160
    6437688
    Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki 5-8 mm terissä nopeuttaa poraamista. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivat materiaalin tehokkaammin. Raudoitussuojat lisäävät kestävyyttä raudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6437687
    Poranterä betoni/kivi - VASARAPORA SDS+ MX4 10X210
    6437687
    Keskityskärki porautuu suoraan ja tarkasti. Hitsattu täyskarbidikärki 5-8 mm terissä nopeuttaa poraamista. 4 murtoterää kärjessä pulverisoivat materiaalin tehokkaammin. Raudoitussuojat lisäävät kestävyyttä raudoitukseen osuessa. Uusi rungon muotoilu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva