Lataa

MICRODATA FINLAND OY

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä
5
  1. 8 4 tuotetta
  2. 1 3 tuotetta
  3. 24 2 tuotetta
  4. 16 1 tuote
  5. 5 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 7401507
    Mediamuunnin SM SC-RJ45 10/100 - FT-802S15
    7401507
    Metallikoteloitu mediamuunnin 10/100Base-T Ethernet- ja 100Base-FX kuituverkon (Single Mode) välille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7401506
    Mediamuunnin MM SC-RJ45 10/100 - FT-802
    7401506
    metallikoteloitu mediamuunnin 10/100Base-T. Ulkoinen virtalähde
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7401501
    Kytkin 8x1Gb - GSD-803
    7401501
    8x10/100/1000 Switch ei hallittava
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7401500
    Kytkin 5x1Gb - GSD-503
    7401500
    5x 10/100/1000BaseT Metal Case kytkin ilman hallintaa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7418506
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-IVC-234GT
    7418506
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11/Coax) 200/100M Industrial -40...+75C
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7418505
    VDSL2-Ethernet Coax-muunnin - PLANET-VC-232G
    7418505
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (Coax) 200/100M
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7418504
    VDSL2-Ethernet PoE+ muunnin - PLANET-VC-231GP
    7418504
    VDSL2-Ethernet PoE+ muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11) 200/100M
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7418503
    VDSL2-SFP muunnin/silta - PLANET-VC-231GF
    7418503
    VDSL2-SFP muunnin/silta 200/100Mbit/s 1x SFP (1000Base-X) 1x VDSL (RJ11) 200/100M
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7418502
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-VC-231G
    7418502
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11) 200/100M
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7418501
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-VC-234
    7418501
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 4x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7418500
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-VC-231
    7418500
    VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2817801
    GSM-ohj. rele 1x16A 230VAC - SIMPAL-D210
    2817801
    SimPal D210 on sähkövirran GSM-ohjausyksikkö, joka on suunniteltu sähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen SMS-tekstiviestillä tai pu helinsoitolla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7401526
    SFP SX MM LC 2km - MGB-SX2
    7401526
    SFP-moduuli Planet MGB-SX2 1000BaseSX MM 2km, 1310nm. LC-liitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7401525
    SFP SX MM LC 275/550 - MGB-SX
    7401525
    SFP-moduuli Planet MGB-SX 1000BaseSX MM 550m, 850nm. LC-liitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7401524
    SFP LX SM LC 10km - MGB-LX
    7401524
    SFP-moduuli Planet MGB-LX 1000BaseLX SM 10 km
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva