Lataa

LUXOMAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. LUXOMAT 160 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3515634
    Pinta-asennusrasia Indoor 180 - Luxomat AP-RASIA IP54
    3515634
    Luxomat pinta-asennusrasia Indoor 180 tunnistimille. Polykarbonaattia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3515628
    Idoor puht.valk - Luxomat PEITELEVY IP20
    3515628
    Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3515627
    Läsnäolotunnistin - Luxomat INDOOR 180-SC
    3515627
    Seinäkytkimen tilalle asennettava liiketunnistin 180 ast valvonta-alueella. Käytetään yhdessä SCT1 porrasvaloautomaatin kanssa. Peitelevy tilattava erikseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3515609
    Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD4-M-GH-AP
    3515609
    Luxomat Korkeiden tilojen käytävätunnistin. Valvonta-alue ovaalinmuotoinen, suurin halkaisija 44 m. Tunnistin ohjelmoidaan IR-PD4-GH kauko-ohjaimella. Pinta-asennettava.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3515608
    Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD3-1C-AP MICRO
    3515608
    Manuaalisesti ohjelmoitava kattoon asennettava liiketunnistin sisäänrakennetulla mikrofonilla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3515492
    Liiketunnistin - LC 200 musta Click-N
    3515492
    Luxomat Liiketunnistin 200 ast valvonta-alueella, 12 m toimintasäteellä. Kuorimettavuus 2000W. IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Helppo seinäasennus pikaliittimen avulla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3515491
    Liiketunnistin - LC 140 musta Click-N
    3515491
    Luxomat Liiketunnistin 140 ast valvonta-alueella, 12 m toimintasäteellä. Kuorimettavuus 2000W. IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Helppo seinäasennus pikaliittimen avulla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3515490
    Häiriönpoistaja - Luxomat RC-PLUS
    3515490
    Käytettäessä magneettisia kuristimia suosittelemme RC-häiriönpoistajan käyttöä ulkotilan liiketunnistimien kanssa. Häiriönpoistaja poistaa ilmiön, jossa tunnistin ei koskaan sammuta valoja vaan räpsyy ne päälle/pois sammutusvaiheessa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3515474
    Asennusalusta - Luxomat PD2-AP IP54
    3515474
    IP54-asennusalusta PD-tunnistimille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3515462
    Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4N-FP
    3515462
    Luxomat uppoasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 24 m. Säädettävä herkkyys. IP20. Kauko-ohjattava ohjaimella IR-PD3N. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3515459
    Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4-S-C-FP
    3515459
    Luxomat Käytävätunnistin orja, uppoasennus. Voidaan liittää mihin tahansa Luxomat Master tunnistimeen. Pitkä valvonta-alue, jopa 40 m, asennuskorkeudella 2,5 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3515458
    Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD4-S-C-AP
    3515458
    Luxomat Käytävätunnistin orja, pinta-asennus. Voidaan liittää mihin tahansa Luxomat Master tunnistimeen. Pitkä valvonta-alue, jopa 40 m, asennuskorkeudella 2,5 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3515452
    Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD4-M-2C-C-AP valkoinen
    3515452
    Luxomat Käytävätunnistin pinta-asennukseen. Pitkä valvonta-alue, jopa 40 m. Tunnistin näkee 10 m päässä kun sitä päin kävelee. Asennuskorkeus 2,5 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3515435
    Liiketunnistin pinta valk - Luxomat PD4N-1C-AP
    3515435
    Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 24 m, IP44. Säädettävä herkkyys. Kauko-ohjattava ohjaimella IR-PD3N. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3515433
    Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4-S-FP
    3515433
    Luxomat läsnäolotunnistin Slave, uppoasennus. Ø 24 m, asennuskorkeus 2,5 m. Orjatunnistin laajentamaan Master tunnistimen valvonta-aluetta. Master tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määrä orjatunnistimia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva