Lataa

LEDVANCE OSRAM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. LEDVANCE 1 tuote
Suojausluokka
1
  1. I 4 tuotetta
Jännitetyyppi
1
  1. AC 4 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
2
  1. Alumiini 3 tuotetta
  2. Muovi 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 4315693
    Syväsäteilijä - HB DALI 190W/840 70D IP65
    4315693
    LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI 190W 4000K 70DEG IP65 -syväsäteilijä. Valaisimen valovirta on 27000 lm ja avauskulma 70 ast. Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 321 mm ja korkeus 168 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80000 tuntia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4315691
    Syväsäteilijä - HB DALI 155W/840 70D IP65
    4315691
    LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI 155W 4000K 70DEG IP65 -syväsäteilijä. Valaisimen valovirta on 22000 lm ja avauskulma 70 ast. Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 321 mm ja korkeus 163 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80000 tuntia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4315689
    Syväsäteilijä - HB DALI 93W/840 70D IP65
    4315689
    LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI 93W 4000K 70DEG IP65 -syväsäteilijä. Valaisimen valovirta on 13000 lm ja avauskulma 70 ast. Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 280 mm ja korkeus 160 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80000 tuntia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4567400
    Valonheitin - FLOODLIGHT 10W/3000K VALKOINEN
    4567400
    FLOODLIGHT LED 10W/3000K VALKOINEN IP65 LEDVO
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva