Lataa

LEDIMO OY

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Valonlähteen tyyppi
1
  1. LED, kiinteä 467 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4245566
    Moduulivalaisin - IP20 40W 595mm 840 MP 1050mA
    4245566
    Ledimo Modern Pro Moduulivalaisin UGR<(><<)>19 40W 1050mA 595x595mm 840 4000lm 90deg valkoinen mikroprismaoptiikalla: liitäntälaite tilataan erikseen On/Off / DALI2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4245562
    Urheilutilavalaisin - IP66 400W 1020mm 840 60° DA
    4245562
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 400W 1020mm 840 62000lm 60° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4245561
    Urheilutilavalaisin - IP66 300W 680mm 840 60° DA
    4245561
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 300W 680mm 840 46500lm 60° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4245560
    Urheilutilavalaisin - IP66 200W 680mm 840 60° DA
    4245560
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 200W 680mm 840 31000lm 60° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4245559
    Urheilutilavalaisin - IP66 100W 340mm 840 60° DA
    4245559
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 100W 340mm 840 15500lm 60° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4245558
    Urheilutilavalaisin - IP66 400W 1020mm 840 60°
    4245558
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 400W 1020mm 840 62000lm 60°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4245557
    Urheilutilavalaisin - IP66 200W 680mm 840 60°
    4245557
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 200W 680mm 840 31000lm 60°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4245556
    Urheilutilavalaisin - IP66 100W 340mm 840 60°
    4245556
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 100W 340mm 840 15500lm 60°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4245555
    Urheilutilavalaisin - IP66 400W 1020mm 840 90° DA
    4245555
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 400W 1020mm 840 62000lm 90° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4245554
    Urheilutilavalaisin - IP66 300W 680mm 840 90° DA
    4245554
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 300W 680mm 840 46500lm 90° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4245553
    Urheilutilavalaisin - IP66 200W 680mm 840 90° DA
    4245553
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 200W 680mm 840 31000lm 90° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4245552
    Urheilutilavalaisin - IP66 100W 340mm 840 90° DA
    4245552
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 100W 340mm 840 15500lm 90° DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4245551
    Urheilutilavalaisin - IP66 400W 1020mm 840 90°
    4245551
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 400W 1020mm 840 62000lm 90°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4245550
    Urheilutilavalaisin - IP66 300W 680mm 840 90°
    4245550
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 300W 680mm 840 46500lm 90°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4245549
    Urheilutilavalaisin - IP66 100W 340mm 840 90°
    4245549
    Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 100W 340mm 840 15500lm 90°
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva