Lataa

HUSQVARNA

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Näytä lisää tuotteita
  1. 9734959
    Pienkonebensiini 4-T - 5l ASPEN
    9734959
    Aspen 4 on eri tyyppisten nelitahtimoottoreiden tehokas polttoaine. Puhtaampi bensiini, joka ei sisällä lähes lainkaan vahingollisia aineita, kuten bentseeniä, tolueenia, olefiineja jne. . Moottori pysyy lisäksi puhtaampana, mikä tehostaa sen käyttöä ja t
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 9734910
    Pienkonebensiini 2-T - 5l ASPEN
    9734910
    Aspen 2 on erilaisten ilmajäähdytteisten kaksitahtimoottoreiden tehokas polttoaine. Valmiiksi sekoitettu ja sisältää 2 % ympäristöystävällistä Aspenin kaksitahtiöljyä. Aspen 2 ei sisällä lähes lainkaan vahingollisia aineita, kuten bentseeniä, olefiineja,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6406124
    Moottorisaha Husqvarna - 445 MARK II 13" .325, 1,3 MM
    6406124
    Husqvarna 445 13 moottorisaha 13 325 1,3 45cc
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6406100
    Moottorisaha Husqvarna - 435 MARK II 13" .325, 1,3 MM
    6406100
    Husqvarna 135 moottorisaha 3/8 1,3 40cc
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 9764028
    Moottorisaha Husqvarna - 550XP mark II 13 .325 1.3mm
    9764028
    Voimakas, kestävä ja helposti hallittava 50,1 cc moottorisaha tehokkaaseen kaatoon ja karsintaan. X-TORQ®-moottoriteknologia pienentää kulutusta ja haitallisia päästöjä. RevBoostilla suuri sahausnopeus. Teho 2.8 kW. Paino ilman terävarustusta 5.1 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 9764027
    Moottorisaha Husqvarna - 545G mark II 13 .325 1.3 mm
    9764027
    Voimakas ja kestävä 50-kuutioinen moottorisaha tehokkaaseen kaatoon ja karsintaan. Kapea saharunko. X-TORQ®-moottoriteknologia pienentää kulutusta ja päästöjä. Teho 2.7 kW. Lämpökahvat parantavat käyttömukavuutta kylmissä ja kosteissa olosuhteissa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 9764026
    Moottorisaha Husqvarna - 545 mark II 13 .325 1.3 mm
    9764026
    Voimakas, kestävä ja helposti hallittava 50-kuutioinen moottorisaha tehokkaaseen kaatoon ja karsintaan. Kapea saharunko. X-TORQ®-moo ttoriteknologia pienentää kulutusta ja haitallisia päästöjä. Teho 2.7 kW. Paino ilman terävarustusta 5.3 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 9734991
    Niskasuoja - SUOJAKYPÄRÄN NISKASUOJA
    9734991
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 9734990
    Kombikannuun - AUTOMAATTINEN ÖLJYNOKKA
    9734990
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 9734989
    Kombikannuun - POLTTOAINENOKKA
    9734989
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 9734988
    Teräketju H25 - .325 1.5mm 13 72L
    9734988
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 9734987
    Teräketju H25 - .325 1.5mm 13 64L
    9734987
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 9734986
    Teräketju H25 - .325 1.5mm 13 56L
    9734986
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 9734985
    Teräketju SP33G - .325 1.3mm 13 72L Pixel
    9734985
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 9734984
    Teräketju SP33G - .325 1.3mm 13 64L Pixel
    9734984
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva