Lataa

FRIEDLAND

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Sisältää nimikyltin
1
  1. Ei 42 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3527517
    PIR-tunnistin 140ast x15m IP44 - SPECTRA L210N WHI / 6017E VALK
    3527517
    SPECTRA L210N 140 ast/15M, 1000W HEHKULAMPPUKUORMAA, VALKOINEN LIIKETUNNISTIN SPECTRA L210N 140 ast/15M/1000W,VA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3527515
    PIR-tunnistin 200ast x15m IP54 - SPECTRA L220W WHI VALKOINEN
    3527515
    SPECTRA L220N 200 ast/15M, 1000W,HEHKULAMPPUKUORMAA, VALKOINEN LIIKETUNNISTIN SPECTRA L220N 200 ast/15M/1000W,VA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7129978
    Palokello 91-94 DBA pun. - MASTERBELL 66-24SPR 24V DC
    7129978
    Hälytyskello punainen 24(48)VDC 0.05(0.07)A 190 91(94)DBA 1.7kg
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7129973
    Hälytyskello 100 DBA harmaa - MASTERBELL 56-230 230V AC
    7129973
    Hälytyskello harmaa 230VAC 0.04A 3k 100DBA 1.5kg
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7129971
    Hälytyskello harmaa - MASTERBELL 56-024 24V AC
    7129971
    Hälytyskello harmaa 24VAC 0.43A 30 100DBA 1.5kg
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7037328
    Muuntaja DIN-kiskoon - D 780 220-240/8V 1.0A
    7037328
    DIN-kiskoon asennettava ovikellomuuntaja 230VAC - 8VAC 1.0A harmaa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7025291
    Painike - D 1226 INDEX LIT VALK.VALOLLA
    7025291
    Index, valkoinen ja valaistu (E32T4 15V 1.2W), IP44, 32x90x13mm, 168 g
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7025260
    Kumistin - D 113 SURF YHD.OVELLE
    7025260
    Surf, toimii 8V 1A tai 4xLR14 1.5V, 80 dB(A) - 0.5A, 171x105x49mm, valkoinen, 369 g
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7025243
    Painike - D 723W PUSHLITE VALK.VALOLLA
    7025243
    Muovinen valaistulla B1204N painikkeella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7025205
    Painike - D 534W LIGHTSPOT VALK.VALOLLA
    7025205
    Lightspot painonappi IP44, valaistu D70 (17V 0.1A), valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7025060
    Kumistin - D 3230 BIG BEN MUUNT.YHD.OVELL
    7025060
    Big Ben, sis. muuntajalla 230VAC/8V 0.8A, valkoinen, 80 dB(A), 171x105x49 mm, 630 g
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7025014
    Kumistin - D 117 DING DONG, YHD.OVELLE
    7025014
    Ding Dong, toimii 8V 1A tai 4xLR14 1.5V, 80 dB(A) - 0.5A, 171x105x48mm, valkoinen, 375 g
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7004513
    Langaton ovikellosetti valk. 3 - DC515N
    7004513
    Langaton Ovikellosetti: Esteetön kantama 150 metriä: 6 melodiaa: 84db(A) äänitaso: HALO huomiovalo: valkoinen väri
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7003562
    Ovikellopainike IP44 - D680 QUADRA NORSUNLUU
    7003562
    Quadra vaalea IP44 painike, 62x62x13 mm, 45 g
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7003530
    Painike - D 723 PUSHLITE MUSTA VALOLLA
    7003530
    Muovinen valaistulla B1204N painikkeella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva