Lataa

EASY LED

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Suojausluokka
1
  1. I 170 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 24 tuotetta
  2. Katuvalaisin 41 tuotetta
  3. Kiinnike 3 tuotetta
  4. Kulma-asennuskiinnike 1 tuote
  5. Seinäkiinnike 2 tuotetta
  6. Tunnelivalaisin 26 tuotetta
  7. Valonheitin 9 tuotetta
  8. Yleisvalaisin 25 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARA 1 tuote
  2. PRO Flow 40 tuotetta
  3. PRO VIA 2 tuotetta
  4. PRO Wave 3 tuotetta
  5. PRO Wave/PRO Flow 1 tuote
  6. PRO+ RR 24 tuotetta
  7. PRO+ Series 20 tuotetta
  8. PRO+ VIA 24 tuotetta
  9. Saloa 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. EASY LED 188 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 12 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 188 tuotetta
Leveys
  1. 105 mm 40 tuotetta
  2. 285 mm 29 tuotetta
  3. 230 mm 19 tuotetta
  4. 117 mm 16 tuotetta
  5. 263 mm 12 tuotetta
  6. 282 mm 12 tuotetta
  7. 350 mm 12 tuotetta
  8. 364 mm 12 tuotetta
  9. 600 mm 12 tuotetta
  10. 150 mm 2 tuotetta
Pituus
  1. 1180 mm 40 tuotetta
  2. 582 mm 29 tuotetta
  3. 1520 mm 16 tuotetta
  4. 283 mm 12 tuotetta
  5. 305 mm 12 tuotetta
  6. 364 mm 12 tuotetta
  7. 410 mm 12 tuotetta
  8. 880 mm 12 tuotetta
  9. 507 mm 9 tuotetta
  10. 382 mm 8 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 170 tuotetta
Värintoistoindeksi
  1. 70-79 112 tuotetta
  2. 80-89 58 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 144 tuotetta
  2. Muu 26 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 114 tuotetta
  2. IP43 40 tuotetta
  3. IP44 16 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 160 tuotetta
  2. 5000...5000 K 10 tuotetta
Valaisimen mitoitettu valovirta
  1. 13080 lm 4 tuotetta
  2. 1710 lm 4 tuotetta
  3. 2700 lm 4 tuotetta
  4. 3450 lm 4 tuotetta
  5. 4450 lm 4 tuotetta
  6. 7150 lm 4 tuotetta
  7. 18740 lm 4 tuotetta
  8. 24390 lm 4 tuotetta
  9. 33070 lm 4 tuotetta
  10. 11720 lm 3 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 170...264 V 108 tuotetta
  2. 198...264 V 56 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4301243
    Runkovalaisin - PICA 1-80 DALI 840 Wide 5Pketj
    4301243
    PICA 1-80 DALI 840 Wide 5P läpiketj. RAL9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4301241
    Runkovalaisin - PICA 1-40 DALI 840 Wide 5Pketj
    4301241
    PICA 1-40 DALI 840 Wide 5P läpiketj. RAL9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4502060
    Seinäkiinnike PRO FLOW, WAVE - PRO FLOW seinäkiinnike
    4502060
    PRO Wave/PRO Flow seinäkiinnike 5astetta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4502052
    Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 30-600 SQ UP-D 54W
    4502052
    PRO Flow S 30-600 740 UP-D 54W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4502044
    Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 14-600 SQ UP-D 26W
    4502044
    PRO Flow S 14-600 SQ 740 UP-D 26W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4502865
    Pylväsvalaisin - PRO Flow S 24-700 SP-F
    4502865
    PRO Flow S 24-700 52W 740 SP-F
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4502816
    Valonheitin ARA - ARA 90-1050 DALI 740
    4502816
    ARA 90-1050 DALI 740 UP-F 280W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4502805
    Tunnelivalaisin PRO+ VIA - PRO+ Via P 15W (pinta-asennus)
    4502805
    PRO+ Via P 15W DALI 740 Frost
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4502093
    Tunnelivalaisin PRO+ VIA - PRO+ Via U 15W (uppoasennus)
    4502093
    PRO+ Via U 15W DALI 740 Frost
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4502081
    Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow S 24-1000 SP-P 74W
    4502081
    PRO Flow S 24-1000 740 SP-P 74W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4502079
    Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow S 24-700 SP-P 52W
    4502079
    PRO Flow S 24-700 740 SP-P 52W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4502070
    Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow S 12-600 SP-P 23W
    4502070
    PRO Flow S 12-600 740 SP-P 23W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4502058
    Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 30-1000 SQ UP-D
    4502058
    PRO Flow S 30-1000 740 UP-D 90W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4502056
    Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 30-850 SQ UP-D
    4502056
    PRO Flow S 30-850 740 UP-D 76W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4502054
    Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 30-700 SQ UP-D
    4502054
    PRO Flow S 30-700 740 UP-D 63W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva