Lataa

BOSCH

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. BOSCH 259 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6461732
    Reikäsaha, Bosch - REIKÄSAHA HSS-BI METALLI 40 mm
    6461732
    HSS-Bi-metalli Click 40 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6462494
    Akkuporakone - Bosch GSR 12V-15 2X2,0Ah
    6462494
    Vääntö 30/15 Nm, kierrosluku 0-400/1300 rpm. Maks. poraus puuhun 19 mm, maks ruuvin halkaisija 7 mm. Toimitus kätevässä muovilaukussa, jossa 10 osainen kärkisarja (PH1,PH2,PZ1,PZ2,S4,S6,H4,T15,T20,T25) ja kärjenpidin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6462493
    Akkuporakone - GSR 18V-55 2X4,0AH L-CASE
    6462493
    18 V hiiliharjaton moottori. Kestää jopa 2 m pudotuksen betonialustaan. 13 mm metalli-istukka. Soveltuu puu 35mm, teräs 13mm reikien poraamseen ja max. 10mm ruuvien ruuvaukseen. Vääntö 28/55 Nm. Laukku, 2x4,0Ah:n akut ja laturi GAL 18V-40. Paino 1,6kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6462492
    Akkuruuvinväännin BOSCH - 3,5V GO 25 acc laturi L-B mini
    6462492
    2 käynnistystapaa työnnä työkalua eteenpäin tai käynnistyspainike. Mekaaninen kytkin 5 eri vääntömomenttiasetusta ja maksimitehon käyttötila. Vääntömomentti 2,5/5/- Nm. Istukan malli 1/4 tuuman sisäkuusiokiinnityksellä. Akun kapasiteetti 1,5 Ah.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6462491
    Akkuporakone BOSCH - GSR18V-55 2X5Ah GAL18V-40
    6462491
    18 V akkuporakone ammattilaiselle tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla ja kestävällä 13 mm metalli-istukalla. Lyhyt pää (180mm) ansiosta. Vääntö 28/55 Nm. Toimitetaan salkussa, jossa 2x5,0 Ah:n akkua ja laturi GAL 18V-40.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6462487
    Akkuiskumutteriväännin BOSCH - GDS 18V-EC 300 SOLO LBOXX
    6462487
    18V hiiliharjaton iskumutterinväännin ammattilaiselle 300 Nm:n vääntömomentilla. Automaattinen pultin vapautus. Uudistettu 1/2 tuuman ulkoneliökiinnitys. M10-M18. LED-valo pimeisiin työkohteisiin. Ei akkua eikä laturia. L-BOXX. Iskuluku 3400 min-1.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6462486
    Akkuporakone BOSCH - GSR 12V-15 2X2,0AH GAL 12V-20
    6462486
    12 voltin akkuporakone ammattilaiselle. Pieni ja kevyt ahtaisiin ja hankaliin paikkoihin. Toimitetaan laukussa, jossa 2x2,0Ah:n akut ja laturi GAL 12V-40. Vääntö: 15/30 Nm. Kierrosluku: 0-400/0-1300 min-1. Kapasiteetti: puu/teräs 19/10mm. Istukka 1/10 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6462482
    Akku Click&Go 12 V - 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
    6462482
    2x3,0 Ah:n GBA 12V akku ja pikalatauslaite (80% / 36 min) GAL 12V-40. Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0 Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akut nopeasti. Toimitetaan kartonkirasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6462467
    Kulmahiomakone Click&Go 18 V - GWS 18V-10 C SOLO
    6462467
    Akkukulmahiomakone GWS 18V-10 C SOLO L-BOXX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6462466
    Mittalaite - GCL 2-15 + RM1
    6462466
    Yhdistelmälaser GCL 2-15 + RM1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6462462
    Akkuiskumutteriväännin BOSCH - GDX 18V-200C Solo L-Boxx
    6462462
    Hiiliharjaton moottori. 2-in-1-työkalupidin: 1/4:n kuusiokolo ja 1/2:n neliökanta Lyhyt rakenne - sopii ahtaisiin paikkoihin. Varustettu Bluetooth -ominaisuudella. Maks. vääntö 200 Nm. Toimitetaan L-BOXX:issa, ei sisällä akkua eikä laturia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6462458
    Akkupaketti BOSCH - PROCORE 18V 2 x 4.0 Ah
    6462458
    Tehokkaasti jäähdytetty 18 V ProCORE -akku 4.0 Ah:n kapasiteetilla. Vastaa teholtaan 800 W:n johdollista työkalua. Yhteensopiva Bosch Professional 18 V:n työkalujen ja latureiden kanssa. Sisältää 2x4,0 Ah Procore-akut ja pikalaturin GAL 18V-40.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6462457
    Akkuporakone Click&Go 18 V - GSR 18V-60 C 2X4,0AH L-BOXX
    6462457
    Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkuporakone Bosch GSR 18V-60 C L-BOXX. Pakkaus sisältää porarungon, 2 x 4.0 Ah akut, latauslaitteen sekä L-BOXX -laukun.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6462456
    Hiomalaikka metalli - Hiomalaikka 76x4x10mm 2kpl
    6462456
    Expert in Inox -hiomalaikka tarjoaa vaikuttavan käyttöiän ruostumattoman teräksen käsittelyyn. Alumiinioksidihiomarae. 2 kpl pakkaus. Halkaisija 76mm, paksuus 4 mm: sopii 10 mm:n kiinnityksellä varustetuille akkukulmahiomakoneille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6462454
    Akku - Akku Bosch ProCore 18V 4.0 Ah
    6462454
    Akku Bosch ProCore 18V 4.0 Ah
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva