Lataa

AIRAM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 1412 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 50 tuotetta
  2. Mekaaninen lisätarvike 42 tuotetta
  3. Moduulivalaisin 148 tuotetta
  4. Pinta-/ripustusvalaisin 166 tuotetta
  5. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  6. Puhdastilavalaisin 32 tuotetta
  7. Sähköinen lisätarvike 32 tuotetta
  8. Seinävalaisin ulko 248 tuotetta
  9. Teollisuusvalaisin suljettu 32 tuotetta
  10. Valoprofiili/-nauha 34 tuotetta
Tuotesarja
  1. AIRALINE ECO 24 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. DM4 24 tuotetta
  5. EDDY 32 tuotetta
  6. EVON 32 tuotetta
  7. MEDIC 25 tuotetta
  8. PLATEIA Q 44 tuotetta
  9. Sport 24 tuotetta
  10. TRADI 32 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 1412 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 259 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1401 tuotetta
  2. PAK 9 tuotetta
  3. PS 2 tuotetta
Pituus
  1. 596 mm 132 tuotetta
  2. 130 mm 100 tuotetta
  3. 250 mm 64 tuotetta
  4. 110 mm 35 tuotetta
  5. 595 mm 32 tuotetta
  6. 165 mm 28 tuotetta
  7. 1196 mm 26 tuotetta
  8. 1210 mm 25 tuotetta
  9. 175 mm 25 tuotetta
  10. 160 mm 24 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65 369 tuotetta
  2. IP20 359 tuotetta
  3. IP44 119 tuotetta
  4. IP40 100 tuotetta
  5. Muu 76 tuotetta
  6. IP66 51 tuotetta
  7. IP55 48 tuotetta
  8. IP54 36 tuotetta
  9. IP43 16 tuotetta
  10. IP21 13 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 1165 tuotetta
  2. DC 20 tuotetta
  3. AC/DC 2 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 1123 tuotetta
  2. 230...230 V 19 tuotetta
  3. 220...230 V 16 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 760 tuotetta
  2. Musta 119 tuotetta
  3. Antrasiitti 107 tuotetta
  4. Hopea 82 tuotetta
  5. Harmaa 51 tuotetta
  6. Kromi 10 tuotetta
  7. Ruostumaton teräs 9 tuotetta
  8. väritön 9 tuotetta
  9. Muu 5 tuotetta
  10. Nikkeli 4 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 164 tuotetta
  2. 596 mm 136 tuotetta
  3. 240 mm 40 tuotetta
  4. 320 mm 39 tuotetta
  5. 595 mm 32 tuotetta
  6. 96 mm 32 tuotetta
  7. 250 mm 28 tuotetta
  8. 295 mm 28 tuotetta
  9. 296 mm 28 tuotetta
  10. 53 mm 28 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4297217
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH
    4297217
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 4000K 1000lm PIR M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 35000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4713901
    Pienoislamppu - TC-S 840 510lm G23 OP
    4713901
    Opaali led-pistokantalamppu 5,7W 4000K G23 (2-nastainen) 510lm 30000h 31x166,5mm, pahvipakkaus. Taajuus 50/60Hz.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4547213
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO WH
    4547213
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4547212
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
    4547212
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4146604
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 PIR WH
    4146604
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K/4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; PIR; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4146603
    Alasvalo CIO - IP20 16W 830/840/865 DIM WH
    4146603
    Cio Multi alasvalo 16W 3000K/4000K/6500K 1500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4146602
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 DIM WH
    4146602
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K /4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4146601
    Alasvalo CIO - IP20 9W 830/840/865 DIM WH
    4146601
    Cio Multi alasvalo 9W 3000K/4000K/6500K 500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4711547
    LED-lamppu LED SPECIAL - A67 20W/840 E27
    4711547
    Vakiokupuinen erittäin valotehokas 2452 lm led-lamppu 25.000 tunti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4711546
    LED-lamppu LED SPECIAL - A67 20W/828 E27
    4711546
    Vakiokupuinen erittäin valotehokas 2452 lm led-lamppu 25.000 tunti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4711528
    LED-lamppu LED SPECIAL - A60 5,5W/828 E27 SAUNA
    4711528
    Vakiokupuinen led-lamppu lämpimiin käyttöolosuhteisiin. +60 C 15.000 tuntia 470 lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4711520
    LED-lamppu - A60 14,5W/840 1921 lm E27
    4711520
    Vakiokupuinen led-lamppu 25.000 tuntia 1921 lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4711519
    LED-lamppu - A60 14W/840 1521 lm E27
    4711519
    Vakiokupuinen led-lamppu 25.000 tuntia 1521 lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4711395
    LED-lamppu - A60 9.5W/840 E27 PAKKAS
    4711395
    Vakiokupuinen led-lamppu kylmiin olosuhteisiin. -40 C. 25.000 tuntia 810 lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4711394
    LED-lamppu - A60 5.5W/828 E27 PAKKAS
    4711394
    Vakiokupuinen led-lamppu kylmiin olosuhteisiin. -40 C. 25.000 tuntia 470 lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva