Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

LIT by Cardi

Soneparin maailmanlaajuinen LiT by Cardi -valaistusbrändi on saatavilla Suomessa!

LiT by Cardiin kuuluu ammattilaisten toteuttamia valaisimia, joiden laadukkaat materiaalit ja komponentit ovat tarkkaan valikoituja.

LiT by Cardi -mallisto kattaa keskeisimmät ja suosituimmat valaistuskohteet, ja niissä on sekä DALI-ohjattavia, että himmennettäviä versioita. Tuotteiden ominaisuuksissa on painotettu kestävyyttä ja helppoa asennettavuutta, jolloin ne ovat niin ostajalle, käyttäjälle kuin asentajallekin riskitön valinta.

LiT by Cardi -laatutuotteilla on luonnollisesti vähintään kolmen vuoden takuu!

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4149700
    Alasvalo - KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO
    4149700
    KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO 590lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4149701
    Alasvalo - KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
    4149701
    KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO 700lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4149702
    Moduulivalaisin - Modu 600 4100 840 MP UGR
    4149702
    Modu 600 4100 840 MP UGR19 34W ON/OFF
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4149703
    Moduulivalaisin - Modu 600 4000 840 MP UGR DA
    4149703
    Modu 600 4000 840 MP UGR19 34W DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4149704
    Moduulivalaisin - Modu 600 4200 840 OP
    4149704
    Modu 600 4200 840 OP 40W ON/OFF
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4149705
    Moduulivalaisin - Modu 600 4100 840 OP DA
    4149705
    Modu 600 4100 840 OP 40W DALI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4149706
    Alasvalo - Kajo 300 1000 830/840 IP54 S
    4149706
    Kajo 11W 2700/3000/4000K IP54 IK07 Sensor 1000lm Flicker Free. Liiketunnistimen sensori on tyypiltään mikroaaltosensori.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4149707
    Alasvalo - Kajo 300 1000 830/840 IP54
    4149707
    Kajo 10W 2700/3000/4000K IP54 IK07 ON/OFF DIM 1000lm Flicker Free
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4345000
    Teollisuusvalaisin roiskevesi - Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
    4345000
    Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4345001
    Teollisuusvalaisin roiskevesi - Loiste 1500 50W 840 IP44 5x2.5
    4345001
    Loiste 1500 50W 840 IP44 5x2.5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4345002
    Teollisuusvalaisin suljettu - Roiske 1200 37W 840 IP65 3x2.5
    4345002
    Roiske 1200 37W 840 IP65 4700lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4345003
    Teollisuusvalaisin suljettu - Roiske 1500 45W 840 IP65 3x2.5
    4345003
    Roiske 1500 45W 840 IP65 6150lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva