BOLLE Safety suojalasit - Tracker mid smoke, HUURTUMATON
Erittäin kattavan suojaustason mekaanisilta ja kemikaaliriskeiltä tarjoavat tekniset suojalasit työkäyttöön. Mid smoke-tummennetut Platinum-pinnoitetut linssit soveltuvat ulkokäyttöön ja läpäisevät aurinkolaseina riittävästi valoa vaikka keli ei olisi kaikkein kirkkain. Laseja voidaan käyttää sankamallisina, ja varustettuna lisäksi toimitukseen kuuluvalla pääpannalla. Vaahtomuovikehys irrotettavissa.
Suojaa silmiä:
Sankamallisena käytettäessä: Auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Lisäksi pääpannalla varustettuna ja vaahtomuovikehys kiinnitettynä: Kemikaalipisaroilta, karkealta pölyltä (>4 mikronia) ja keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 120 m/s).
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin olosuhteisiin
Mid smoke-tummennus:
- Optimaalinen yleiseen ulkoilmakäyttöön kun ei työskennellä kaikkein kirkkaimmissa olosuhteissa ja halutaan tarkkuutta tehtävään työhön
- Tarjoaa kattavan suojan auringon säteilyltä, mutta ei vähennä liikaa näkyvän valon määrää (näkyvän valon läpäisy n. 29 %)
- Suositeltava tummennustaso myös liikenteessä ajamiseen
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: Sankamallisena EN166 FT CE. Pääpannalla lisättynä EN166 3 4 BT CE.
Linssimerkintä: 5-2.5 1 BT KN
Sertifiointi: EN 166, EN172
Kehys: Polykarbonaattia
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm.
Kaarevuusluokka 8.
Pääpanta: Nylon, säädettävä
Paino 52 g.
Toimitukseen sisältyy:
Lasit kiinteillä sangoilla, pääpanta, ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Saatavilla olevat lisävarusteet:
SOSTRACKER: Tracker Optical Insert adapteri silmälasilinsseille
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety suojalasit
- Tuotenimi: Tracker mid smoke, HUURTUMATON
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740004835
- Toimittajan tuotekoodi: TRACPSF
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.88 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit