BOLLE Safety suojalasit - Silium+ kirkas, HUURTUMATON
Erittäin kevyet Platinum-pinnoitteiset suojalasit kirkkailla linsseillä työkäyttöön. Litteiden ja suorien sankojen ansiosta ihanteellinen malli käytettäväksi kuppimallisten kuulosuojainten alla, monipistehihnastolla varustettujen työkypärien hihnojen alla ja mm. moottoripyöräkypärien kanssa. Sankojen ohuuden ansiosta kuulosuojainten vaimennuskyky ei juurikaan heikkene ja pitkäaikainenkin yhteiskäyttö on miellyttävää.
Suojaa silmiä UV-säteiltä haittaamatta värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Huurtumisenestopinnoitetut luokka-N, ja naarmuuntumisenestopinnoitetut luokka-K linssit.
Platinum-pinnoite:
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus on molemmin puolin linssiä
- Puhdistuksen kestävä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 21 g
Toimitukseen sisältyy:
UTEIFS: Mikrokuitusuojapussi
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety suojalasit
- Tuotenimi: Silium+ kirkas, HUURTUMATON
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740007355
- Toimittajan tuotekoodi: SILPPSI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.99 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit
- Säädettävä: Ei
- Vaihdettavat linssit: Ei
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa: Ei
- Sivu- ja yläsuojilla: Ei
- Linssimateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Naarmuuntumaton: Kyllä
- Huurtumaton: Kyllä
- Peililasi: Ei
- Heijastamaton lasi: Ei
- Rungon/kehyksen materiaali: Muovi
- Rungon/kehyksen väri: Harmaa