BOLLE Safety suojalasit - Rush+ kirkas, HUURTUMATON
Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat Platinum-pinnotteiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Rush+ sopii erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin. Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Linssien yläosa kaartuu kohti käyttäjää tarjoten hyvän suojan. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite ja säädettävä nenäsilta.
Suojaa silimiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Platinum-pinnoitteen tarjoamat edut:
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus molemmin puolin linssiä
- Puhdistuksen kkestävä pinnoite
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, En170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 27 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSHKITFS: Vaahtomuovikehys
Tiedoksi: Rush+ voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety suojalasit
- Tuotenimi: Rush+ kirkas, HUURTUMATON
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740007164
- Toimittajan tuotekoodi: RUSHPPSIO
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.796 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit
- Säädettävä: Ei
- Vaihdettavat linssit: Ei
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa: Ei
- Sivu- ja yläsuojilla: Kyllä
- Linssimateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Naarmuuntumaton: Kyllä
- Huurtumaton: Kyllä
- Peililasi: Ei
- Heijastamaton lasi: Ei
- Rungon/kehyksen materiaali: Muovi
- Rungon/kehyksen väri: Oranssi