BOLLE Safety kokokasvosuojus - Sphere kokokasvosuojus kirkas
Laajan 180 asteen katselukulman ja poikkeuksellisen kattavan suojaavuuden tarjoava moderni ja ergonominen kokokasvosuojus työkäyttöön. Yhteensopiva käytettäväksi suojalasien, suojamaskien ja hengitysksensuojaimen kanssa. Visiiri on helppo nostaa ja laskea. Sekä korkeus että syvyys säädettävissä parhaimman mahdollisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi kaikissa työtilanteissa.
Suojaa valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, kuumilta kappaleilta, kemikaaliroiskeilta, UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykä, suurienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 190 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Kehysmerkintä: EN166 3 8 9 AT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 8 9 AT CE
Sertifiointi: EN166, EN170, O C M V, AS/NZS 1337.1 LIC25492
Lisäksi: EAC sertifioitu Euraasian vaatimuksien mukaisesti
UVA/UVB suoja: 100 %
Visiirin materiaali: Polykarbonaatti
Visiirin mitat:
Korkeus: 39,4 cm
Leveys: 20,5 cm
Paksuus: 0,18 cm
Kokonaispaino: 355 g
Toimitukseen sisältyy:
Pääpantakokonaisuus, kehys, visiiri.
Saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihto-osat:
FASPHERPI: Sphere vaihtolinssi kirkas
WAC00026-: Kask Helmet Bag kuljetus- ja suojapussi
Suosittelemme visiirin puhdistamiseen ja huurtumiseneston parantamiseen käytettäväksi Bollé Safety B-Clean tuotteita.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety kokokasvosuojus
- Tuotenimi: Sphere kokokasvosuojus kirkas
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740001186
- Toimittajan tuotekoodi: SPHERPI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.57 kg
- Tilavuus: 9.802 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit
- Säädettävä: Kyllä
- Vaihdettavat linssit: Kyllä
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa: Kyllä
- Sivu- ja yläsuojilla: Kyllä
- Linssimateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Peililasi: Ei
- Heijastamaton lasi: Ei
- Rungon/kehyksen materiaali: Muovi
- Rungon/kehyksen väri: Musta