BNC-liitin uros RG 59 - 5013059 (B1121A1-ND3G-3-75)
Sähkönumero:
7559703
GTIN:
6410075597031
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BNC-liitin uros RG 59
- Tuotenimi: 5013059 (B1121A1-ND3G-3-75)
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: AMPHENOL
- GTIN: 6410075597031
- Toimittajan tuotekoodi: 5013059
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.011 kg
- Tilavuus: 0.063 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
- Malli / Tyyppi: urosliitin
- Kaapelityyppi: RG 59
- Kytkentätapa: Puristus/puristus
- Impedanssi: 50 Ohm Ohm
- Kosketintyyppi: Uros
- Eristetty asennus: Kyllä
- Liittimen tyyppi: BNC
- Kulmaliitin: Ei
Kirjoita arvostelu