- Etusivu
- Tarjoustuotteisto
Tarjoustuotteisto
Read More
Sulje
Heti Saatavilla
Rajaa
Now Shopping by
Rajaa vaihtoehtoja
-
Pituus 130 mm
-
Yleisnimi 1
-
Tuotesarja 1
-
Tavaramerkki 1
-
Tuoteluokka 1
-
Asennustapa 1
-
Väri 1
-
Leveys 1
Yleisnimi
Tuotesarja
Tavaramerkki
Varastoitava
Yksikkö
Tuoteluokka
Asennustapa
Väri
Leveys
Halogeeniton
Syvyys
Muoto
Pinnan suojaus
Rajaa vaihtoehtoja
- Yleisnimi
- Tuotesarja
- Tavaramerkki
- Varastoitava
- Yksikkö
- Pituus
- Tuoteluokka
- Asennustapa
- Väri
- Leveys
- Halogeeniton
- Syvyys
- Muoto
- Pinnan suojaus
Tyhjennä kaikki
Sulje
Näytä lisää tuotteita
-
16081041608104Jakorasia, Cu 5-napainen ruuviliitin, per napa 6x1,5mm2, 4x2,5mm2, 4x4mm2, 4x6mm2 ja 2x10 ML/MKEM, 7xM20/25/32, IK09, 130x130x77 mm, PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 40A, UV-kestävä, silikoniton