Binääritulo 4x10 KNX - MTN644492 Tuloyksikkö
Binääritulo 10V tuottaa sisäisesti kosketusjännitteen potentiaalittomille kärkitiedoille. Kosketusjännite on galvaanisesti erotettu KNX-väylästä. Tulojen kytkentä irroitettaviin ruuviliittimiin. Jokaisen tulon tila ilmaistaan keltaisella LED-merkkivalolla.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö (1:llä / 2:lla painikkeella), kaihtmien/markiisien ohjaus (1:llä / 2:lla painikkeella), 1/2/4/8-bit sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 2-byte sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 8-bit lineaarinen säädin, tilanteet, laskurit, käytön esto (disable), toiminta nousevalla/laskevalla reunalla, kytkentävärähtelyn suodatus
Tuloja: 4 kpl
Kosketusjännite: max. 10 V
Koketusvirta: max. 2 mA, pulssimuotoinen
Kaapelin pituus: max. 50 m
Kojeen leveys: 2,5 mod. = noin 45 mm
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Binääritulo 4x10 KNX
- Tuotenimi: MTN644492 Tuloyksikkö
- Yleisnimi: Tuloyksikkö
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485099996
- Toimittajan tuotekoodi: MTN644492
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.16 kg
- Tilavuus: 0.54 L
- Pituus: 96 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Binääritulo väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Tulojen lukumäärä: 4
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2.5
- Jännitetyyppi (tulojännite): pulssi
- Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: Ei
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Syöttöjännite: 0...10 V V
- LED-ohjaus: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Ei