Betoniruuvi - S-CSA I Zn 6x35 M8/M10x30 AV13
S-CSA I 6x35 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, sähkösinkitty
Sähkönumero:
1324007
GTIN:
6416031715136
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Kotimainen M8/M10 sisäkierteinen kiinnike, irtonaisella sisäkierreosalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/1009.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Betoniruuvi
- Tuotenimi: S-CSA I Zn 6x35 M8/M10x30 AV13
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031715136
- Toimittajan tuotekoodi: 9640071513
Tuotepakkaus
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 69 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Betoniruuvi
- Kannan muoto: kuusiokanta kauluksella
- Ruuvausjärjestelmä: kuusiokanta (ulko)
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Avaimen leukaväli: 13 mm mm
- Porausreiän minimisyvyys: 45 mm mm
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 36 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Porausreiän halkaisija: 6 mm mm
- Kierteen halkaisija: 7.45 mm mm
Kirjoita arvostelu