Betoniruuvi BSS, E30/E90 - MMS-plus ST 6x55, E30/E90
PALONKESTÄVÄ. Standardi DIN4102 mukaan. SW 10 -kuusiokanta M6 -kierre, 6mm
Sähkönumero:
1317193
GTIN:
4012196560318
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Tuotekuvaus
Palonkestävä betoniruuvi M6-kierteellä ja kuusiokannalla välittömään asennuksen ilman tulppaa. Avainväli 10, porareikä 5 mm. Paloteknisesti tarkastettu DIN 4102 mukaan betoniin ja muurauksiin. Paloluokitus E90.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Betoniruuvi BSS, E30/E90
- Tuotenimi: MMS-plus ST 6x55, E30/E90
- Yleisnimi: Betoniruuvi
- Tuotesarja: BSS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196560318
- Toimittajan tuotekoodi: 3498264
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 600
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 4 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Kirjoita arvostelu