Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 8 X 165 MM
Sähkönumero:
6461786
GTIN:
3165140027816
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Vaivatonta poraamista SDS plus-poranterällä. Karbidilevyn lovet ja uurteet estävät betoniin juuttumista ja helpottavat materiaalin läpäisyä. Poraamisen aloittaminen ilman terän värähtelyä tai vaeltamista on helppoa Activeteq-keskityskärjen ansiosta. Tämän ansiosta pora pysyy oikeassa paikassa ja tuloksena on oikea reiän halkaisija. AWB-juotto- ja karkaisuteknologia vähentää porattaessa tärinää ja siten käyttäjän rasitusta. Terä on tarkoitettu käyttöön muurattuja rakenteita ja betonia varten. Yhteensopiva SDS plus -pitimellä varustettujen poravasaroiden kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Betoniporanterä SDS+, Bosch
- Tuotenimi: SDS+ PORANTERÄ 8 X 165 MM
- Yleisnimi: Poranterä betoni/kivi
- Tavaramerkki: BOSCH
- GTIN: 3165140027816
- Toimittajan tuotekoodi: 1618596173
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.117 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Poranterä
- Kokonaispituus: 165 mm mm
- Kiinnitys: SDS-plus
- Leikkuupituus: 100 mm mm
- Soveltuu ruostumattomalle teräkselle: Ei
- Soveltuu muoville: Ei
- Soveltuu teräkselle: Ei
- Sopii betonille: Kyllä
- Soveltuu puulle: Ei
- Soveltuu raudattomille metalleille: Ei
- Soveltuu kivelle: Kyllä
- Poran halkaisija: 8 mm mm
Kirjoita arvostelu