Betonin lämmityslanka Ka - FEML 2,0 R500
6412772131204
Sähkönumero:
0213120
GTIN:
6412772131204
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Betonin lämmityslanka Ka
- Tuotenimi: FEML 2,0 R500
- Yleisnimi: Betonin kovetuskaapeli
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772131204
- Toimittajan tuotekoodi: 0213120
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 50 V V
- Väri: Oranssi
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Yksijohtiminen
- Halkaisija: 3.3 mm mm
Kirjoita arvostelu