Bensiiniagg 6,8kW 3-L työmaa - Inmesol AHR-850-M
Käsikäynnisteinen 3-vaiheinen 6,8kw 230/400V bensiiniaggregaatti. Työmaavarustelulla. Iso tankki, Nostosilmukka, käyntituntimittari, pyöräsarja.
Sähkönumero:
6427637
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Käsikäynnistettävä 3-vaiheinen 8,5kVA 230/400V LTP bensiiniaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 1kpl 16A Schuko lähtö. Moottoriosa HONDA GX-390. Työmaaversiossa mukana nostosilmukka, isompi polttoainetankki 21L, pyöräsarja, hallintapaneeli käyntitunneilla ja jännitemittarilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Bensiiniagg 6,8kW 3-L työmaa
- Tuotenimi: Inmesol AHR-850-M
- Tavaramerkki: INMESOL
- Toimittajan tuotekoodi: AHR-850-M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 90 kg
- Tilavuus: 280.11 L
- Pituus: 820 mm
- Leveys: 610 mm
- Korkeus: 560 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Aggregaatti
Kirjoita arvostelu