Bensiiniagg 6,8kW 3-L työmaa - Inmesol AHR-850-E

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 6,8kw 230/400V bensiiniaggregaatti. Työmaavarustelulla. Iso tankki, Nostosilmukka, käyntituntimittari, pyöräsarja.
Sähkönumero: 6427638
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 8,5kVA 230/400V LTP bensiiniaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 1kpl 16A Schuko lähtö. Moottoriosa HONDA GX-390. Työmaaversiossa mukana nostosilmukka, isompi polttoainetankki 21L, pyöräsarja, hallintapaneeli käyntitunneilla ja jännitemittarilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Bensiiniagg 6,8kW 3-L työmaa
  • Tuotenimi: Inmesol AHR-850-E
  • Tavaramerkki: INMESOL
  • Toimittajan tuotekoodi: AHR-850-E

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 90 kg
  • Tilavuus: 280.11 L
  • Pituus: 820 mm
  • Leveys: 610 mm
  • Korkeus: 560 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Aggregaatti
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Bensiiniagg 6,8kW 3-L työmaa - Inmesol AHR-850-E
Arvostele