Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000

CPR Dca s2d2a1
Sähkönumero: 0270720
GTIN: 6410002707205
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

KNX-järjestelmä tavallisesti ulottuu rakennuksen kaikkiin osiin ja siltä edellytetään ehdottoman luotettavaa toimintaa. Näin ollen ei ole lainkaan yhdentekevää, millä kaapelilla järjestelmä asennetaan. Sertifioitua väyläkaapelia käyttämällä saavutetaan paras tekninen laatu ja vältetään asennusvirheiden selvittelyyn kuluvaa ajanhukkaa.

Sertifioidun KNX-kaapelin johdinvärit ovat KNX-standardin mukaiset ja ne sopivat tuotteissa oleviin merkintöihin. Vihreävaippainen KNX-kaapeli on helppo erottaa toisista pienoisjännitekaapeleista. Vain sertifioitua kaapelia käyttäen voidaan olla varmoja, että KNX-järjestelmä saavuttaa standardissa määritetyt suurimmat asennusetäisyydet (kokonaisuuspituus linjaa kohden enintään 1000 m, suurin etäisyys teholähteeltä 350 m).

Schneider Electric toimittaa sertifioitua KNX-kaapelia J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC. Saatavana on 100 m (sähkönumero 02 707 00) ja 1000 m (sähkönumero 02 707 20) keloja. Kaapeli on halogeeniton ja palonkestävä IEC60332-1-2 -standardin mukaisesti. Ulos asennettaessa kaapeli tulee suojata UV-säteilyltä ja maahan upotettaessa on käytettävä suojaputkea.

Palotekninen käyttäytyminen EN50575/EN50399 mukaan:

  • luokka DCA,
  • savunmuodostus s2,
  • palavat pisarat d2,
  • happamuus a1.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Automaatiokaapeli KNX
  • Tuotenimi: J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000
  • Yleisnimi: Automaatiokaapeli
  • Tuotesarja: KNX
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 6410002707205
  • Toimittajan tuotekoodi: 495913600

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.125 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.502 mm² mm²
  • Johdineriste: Muu
  • Johdintunniste: Väri
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Vihreä
  • Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -40...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 2
  • Johtimien määrä: 4
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.3 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 63 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000
Arvostele