Aukon peitelista 14 mod harm. - 8GB4671
Aukon peitelista 14 moduulia harm.
Sähkönumero:
3481127
GTIN:
4011721048550
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Aukon peitelista 14 mod harm.
- Tuotenimi: 8GB4671
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011721048550
- Toimittajan tuotekoodi: 8GB4671
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.046 kg
- Tilavuus: 0.15 L
- Pituus: 53.133 mm
- Leveys: 53.133 mm
- Korkeus: 53.133 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Peitelista keskuksiin
- Väri: Harmaa
- Leveys: 252 mm mm
- Korkeus: 45 mm mm
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu