ATEX Turva & evakuoitumisvalai - MICA IL-800 EM ZONE 1
Turvavalotoiminnolla varustettu MICA® IL-800 Zone1 EM on ATEX ja IECEx sertifioitu tehokas käsivalaisin räjähdysvaarallisille alueille. Siinä on Ex-normien mukaisesti toteutettu erikoissuojattu elektroniikka ja erittäin kestävä mekaaninen rakenne. MICA® IL-800 on kätevä kannettava tai olalla kantoremmin avulla kuljetettava tehovalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. EM turvavalotoiminto mahdollistaa sujuvan evakoitumisen ja turvaa laitteet, jotka itsessään ovat pimeässä vaaratekijiötä. Sähkökatkon sattuessa IL-800 EM valaisimen elektroniikka havaitsee latausvirran katkeamisen ja se syttyy valaisemaan edessään olevaa aluetta. Päivisin sitä voidaan käyttää tavallisena käsivalaisimena. Valaisinta suositellaan säilytettävän lataustelineessä aina. Valaisimessa on kaksi valotehoa, jotka mahdollistavat jopa 12 tunnin paloajan. Akusto on lisäksi suojattu elektronisella syväpurkauksen estotoiminnolla. Käytössä valaisin varoittaa akun loppumisesta vilkuttamalla valoa noin 15 sek. välein, kun paloaikaa lähestyy loppumista. Myös tämä MICA® valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Valaisin ladataan MICA® ILC tai ILC-VAC laturilla. ILC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät IL-sarjan valaisimet aina käyttövalmiina. MICA® latauslaitteet tulee asentaa räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolelle. Valikoimasta löytyy ratkaisu ajoneuvo- ja verkkojännitteeseen kytkettäväksi. Palo- ja työajoneuvoihin saatava erillinen asennussarja
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: ATEX Turva & evakuoitumisvalai
- Tuotenimi: MICA IL-800 EM ZONE 1
- Yleisnimi: Käsivalaisin turvavalo ATEX
- Tuotesarja: Mica Evac ATEX LED
- Tavaramerkki: MICA
- GTIN: 6410087761338
- Toimittajan tuotekoodi: IL800Z1EMNIMH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.4 kg
- Tilavuus: 8.832 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Siirrettävä valaisin ATEX