Astronominen kytkinkello - DTR-20
DTR-20 2-PIIRINEN ASTRONOMINEN
Sähkönumero:
2604200
GTIN:
8699421431863
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suomenkielinen astronominen kytkinkello
Tekniset tiedot
• Kaksipiirinen
• Nimellisjännite: 230V AC
• Toiminta-alue: 190 - 260V AC
• Taajuus: 50-60Hz
• Tehonkulutus: < 5VA
• Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA
• Tarkkuus 1s/päivä
• Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC...+50oC
• Varakäyntiaika: 10 vuotta
• Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan
• Automaattinen kesä-/talviajan vaihto
• Näyttö LCD
• Valitse lähin esiohjelmoitu paikkakunta
• Kello ohjaa automattisesti valaistusta sijainnin mukaan
seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja. Hämäräkytkintä ei tarvita.
• Esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa
• Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Astronominen kytkinkello
- Tuotenimi: DTR-20
- Yleisnimi: Kellokytkin digitaalinen
- Tavaramerkki: ENTES
- GTIN: 8699421431863
- Toimittajan tuotekoodi: DTR-20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 16
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.16 kg
- Tilavuus: 0.315 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Digitaalinen kellokytkin
- Asennustapa: DIN-kisko
- Leveys: 35 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 58 mm mm
- Muistipaikkojen lukumäärä: 32
- Astro-ohjelma: Kyllä
- Kanavien lukumäärä: 2
- Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan: Kyllä
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC
- Syöttöjännite: 190...260 V V
- Käyttöjännitteen taajuus: 50...60 Hz Hz
- Varakäyntiaika vuosissa: 10
- Nimelliskytkentävirta 250 V AC: 16 A A
- Tekstiopastus näytössä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Tarkkuus per päivä: 1 s s
- Sisältää muistikortin: Ei
Kirjoita arvostelu