Asennustyökalu - TKK-N
Thorsman Asennustyökalu TKK-N
Sähkönumero:
6401550
GTIN:
7315882360030
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennustyökalu
- Tuotenimi: TKK-N
- Yleisnimi: Asennustyökalu
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7315882360030
- Toimittajan tuotekoodi: 2360030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.175 kg
- Tilavuus: 0.37 L
- Pituus: 173 mm
- Leveys: 69 mm
- Korkeus: 31 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sinkilänaulain
- Lukittavissa: Ei
- Rekyylitön: Kyllä
- Säädettävä iskuvoima: Ei
- Soveltuu nauloille: Ei
- Soveltuu niiteille: Ei
- Soveltuu kaapelikiinnikkeille: Ei
- Vasaranitoja: Kyllä
Kirjoita arvostelu