Asennustarvike - MP-114S Yleisnivelliitos
Monikäyttöisellä yleisnivelliitoksella toteutat kulmanousut sekä vaaka- että pystykulmat. MP-S ja MP-TS tikashyllysarjoille. Tarve: 2 kpl per liitos.
Sähkönumero:
1467018
GTIN:
7394333013763
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Nivelliitos tyyppeihin MP-S, PZ, PAZ. Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardin SS-EN 61537:2001 mukaisesti. Kiinnitetetään ruuvisarjalla MP-937.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennustarvike
- Tuotenimi: MP-114S Yleisnivelliitos
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tuotesarja: MP-Bolagen
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333013763
- Toimittajan tuotekoodi: MP-114S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.081 kg
- Tilavuus: 0.347 L
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän jatko
- Malli / Tyyppi: Pituus- ja kulmaliitos
- Liitäntätapa: ruuviton liitos
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 167 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Soveltuu lankahyllylle: Ei
- Soveltuu tikashyllylle: Kyllä
- Soveltuu johtokanavaan: Ei
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Vaakasuuntainen nivelliitos: Kyllä
- Pystysuuntainen nivelliitos: Kyllä
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 200...600 mm mm
- Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle: 56...56 mm mm
Kirjoita arvostelu