Asennussarja - Symbolilevy 24, yksipuolinen
Symbolilevy 24, yksipuolinen vasen
Sähkönumero:
4229149
GTIN:
6410042291498
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennussarja
- Tuotenimi: Symbolilevy 24, yksipuolinen
- Yleisnimi: Asennussarja
- Tuotesarja: SLX
- Tavaramerkki: ESYLUX
- GTIN: 6410042291498
- Toimittajan tuotekoodi: EN10079061
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.424 kg
- Tilavuus: 0.752 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 295 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Opaste
- Malli / Tyyppi: Akryylilevy
- Kaksipuoleinen: Ei
- Opaste: Uloskäynti
Kirjoita arvostelu