Asennusruuvisarja EK/SOLID - PT60x11PH2SET sis.4kpl 3570580
Asennusruuvisarja (4kpl),
Sähkönumero:
3421050
GTIN:
6418074031426
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusruuvisarja EK/SOLID
- Tuotenimi: PT60x11PH2SET sis.4kpl 3570580
- Yleisnimi: Asennusruuvi FE
- Tuotesarja: ACCE
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074031426
- Toimittajan tuotekoodi: 3570580
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.018 L
- Pituus: 44 mm
- Leveys: 26 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
- Leveys: 11 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 6 mm mm
- Materiaali: Metalli
Kirjoita arvostelu