Asennusruuvi EK/SOLID - MSM PT 5x10 sis.100kpl

Asennusruuvi,
Sähkönumero: 3421042
GTIN: 6418074032577
Tuotteen minimi tilauserä on 10 PS
FIBOX lisätarvikkeet

FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennusruuvi EK/SOLID
  • Tuotenimi: MSM PT 5x10 sis.100kpl
  • Yleisnimi: Asennusruuvi
  • Tuotesarja: ACCE
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074032577
  • Toimittajan tuotekoodi: 4712049

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: PS
  • Paino: 0.009 kg
  • Tilavuus: 0.018 L
  • Pituus: 26.207 mm
  • Leveys: 26.207 mm
  • Korkeus: 26.207 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
  • Leveys: 10 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Korkeus: 5 mm mm
  • Materiaali: Metalli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennusruuvi EK/SOLID - MSM PT 5x10 sis.100kpl
Arvostele