Asennusrunko 100-par h=50 - PT1030
LSA+ asennusrunko 100paria syvyys 50mm Laukamo
Sähkönumero:
5472113
GTIN:
6410054721136
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- LSA+ asennusrunko 100parinen missä merkintärimalle paikka.
- Syvyys 50 mm ja kiinnitys päistä ulkonevilla hahloilla
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusrunko 100-par h=50
- Tuotenimi: PT1030
- Yleisnimi: Kaappitarvike
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410054721136
- Toimittajan tuotekoodi: PT1030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.385 kg
- Tilavuus: 1.644 L
- Pituus: 304 mm
- Leveys: 104 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelointitarvike (kotelo/kaappi)
Kirjoita arvostelu