Asennusputki kierteetön Zn - S20 W G M20x1x3000mm E90
Sähkönumero:
1156301
GTIN:
4012195924654
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusputki kierteetön Zn
- Tuotenimi: S20 W G M20x1x3000mm E90
- Yleisnimi: Asennusputki metalli
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195924654
- Toimittajan tuotekoodi: 2046841
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.469 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputki metalli
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Materiaali: Teräs
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Kyllä
- Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti): Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Kiilloitettu pinta: Ei
Kirjoita arvostelu