Asennusputki 2m Quick-pipe - M20 HAR
Asennusputki muovi avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Sähkönumero:
1156013
GTIN:
4012195027799
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Asennusputki Quick-Pipe
OBOn avattavat asennusputket ovat standardin SFS EN 50085 mukaisia. Standardi määrittelee johto- ja asennuskanavien rakenteen ja laadun. Putket ovat avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään. JAPP-pinta-asennuksiin, muutosasennuksiin ja esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat tai liittimet valmiina. Putkiin voidaan asentaa useita kaapeleita. Putket soveltuvat myös ulkokäyttöön.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusputki 2m Quick-pipe
- Tuotenimi: M20 HAR
- Yleisnimi: Asennusputki muovi
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195027799
- Toimittajan tuotekoodi: 2153912
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.115 kg
- Tilavuus: 0.196 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 14 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennus-/suojaputki muovi
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Sisähalkaisija: 17 mm mm
- Materiaali: PVC
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Ei
- Soveltuu ulkoasennukseen: Ei
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- FR (fire retandant) -versio: Ei
- Hylsyllä: Ei
Kirjoita arvostelu