Asennuspuikko HGDC1-3 merkille - TJC1-3
Teflon-pinnoitettu asennuspuikko HGDC1-3-johdinmerkeille.
Sähkönumero:
6416137
GTIN:
5022660024856
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdinmerkkien asennuspuikko
Silikonipinnoitettu asennuspuikko HGT-johdinmerkkien asennukseen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuspuikko HGDC1-3 merkille
- Tuotenimi: TJC1-3
- Yleisnimi: Johdinmerkki
- Tuotesarja: Helagrip
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 5022660024856
- Toimittajan tuotekoodi: 518-00113
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkintätarvike kaapelille
- Asennustapa: Ripustus
- Malli / Tyyppi: Muu
- Merkintä: Ei ole
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Kaapelin halkaisija: 1.3...2.8 mm mm
- Tilaa merkinnälle: Ei
- Johtimen halkaisija: 1.3...2.8 mm mm
Kirjoita arvostelu