Asennusnauha muovitettu val - TUB-12 10m 14x2,5mm
Kiinnitysvanne. Valkoinen. Leveys 14 mm. Pituus 10 000 mm. Hampaaton malli. Muovipinnoitettua metallia
Sähkönumero:
1320912
GTIN:
7315882704018
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiinnitysvanne
- Valkoinen
- Leveys 14 mm
- Pituus 10 000 mm
- Hampaaton malli
- Muovipinnoitettua metallia
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusnauha muovitettu val
- Tuotenimi: TUB-12 10m 14x2,5mm
- Yleisnimi: Kiinnitysvanne
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7315882704018
- Toimittajan tuotekoodi: 2704013
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.79 kg
- Tilavuus: 2.765 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 48 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: ilman hammastusta
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 1000 mm mm
- Tekstikenttä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Metalli
- Käyttölämpötila-alue: -40...60 °C °C
- Kiinnitystapa: ruuvaus
- Materiaalin paloluokitus UL94: Muu
- Siteen paksuus: 2.5 mm mm
- Avattava: Kyllä
- Läpinäkyvä: Ei
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Kyllä
- Nauhan leveys: 14 mm mm
- Asennuslämpötila: -40...60 °C °C
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu