Asennuslista tarralla - ATA1220 PVC 13x24x2100 tar LVA
Asennuslista ATA 13x24 pitävällä kiinnitystarralla ja pohjarei-illä, materiaali PVC-muovi, pituus 2,1m, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Sähkönumero:
1475857
GTIN:
4012740016636
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Asennuslista ATA13x24x2100 mm pitävällä asennustarralla ja pohjarei’illä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuslista tarralla
- Tuotenimi: ATA1220 PVC 13x24x2100 tar LVA
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740016636
- Toimittajan tuotekoodi: ATA122009016BA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.462 kg
- Tilavuus: 0.364 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 26 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 24 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 13 mm mm
- RAL-numero: 9016
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Läpilyöntiaihio: Ei
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2100 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
- Kiinteiden paneelien määrä: 0
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 240 mm² mm²
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
- Kannen muoto: irtonainen
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu