Asennuslevy - XYRV 2470

Sähkönumero: 1441219
GTIN: 6438269328070
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Systemal Presto valaisinkiskot

SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä. 

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuslevy
  • Tuotenimi: XYRV 2470
  • Yleisnimi: Asennuslevy
  • Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438269328070
  • Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV2470

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.26 kg
  • Tilavuus: 1.391 L
  • Pituus: 184 mm
  • Leveys: 210 mm
  • Korkeus: 36 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän asennuslevy
  • Malli / Tyyppi: Pystysuora
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Materiaalin laatu: PVC
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Levyn leveys: 210 mm mm
  • Levyn korkeus: 184 mm mm
  • Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuslevy - XYRV 2470
Arvostele