Asennuslevy K1000xL800 - NSYMM108
NSYMM108
Sähkönumero:
3460587
GTIN:
3606480183164
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Sovellukset:
- Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Sähkön jakelu
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Elektroniikka ja teollisuusverkot
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuslevy K1000xL800
- Tuotenimi: NSYMM108
- Yleisnimi: Asennuslevy
- Tuotesarja: Universal Enclosures
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480183164
- Toimittajan tuotekoodi: NSYMM108
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 17.1 kg
- Tilavuus: 12.096 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 960 mm
- Korkeus: 840 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuslevy keskuksiin
- Leveys: 750 mm mm
- Korkeus: 950 mm mm
- Perforoitu: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu